Ο ανεμιστήρας Dayton 1TDP6 είναι ένας ειδικός ανεμιστήρας OEM ιδανικός για την αντικατάσταση ενός αρχικού φυσητήρα σε συστήματα HVAC. Ο κινητήρας μόνιμης διαίρεσης πυκνωτή 1/30 HP σε αυτούς τους φυσητήρες τους καθιστά κατάλληλους για συνεχείς λειτουργίες ψύξης ή αερισμού. Ο κινητήρας φυσητήρα Dayton 1TDP6 διαθέτει ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο για ταχύτερη διάχυση της θερμότητας, μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και παράταση της διάρκειας ζωής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο φυσητήρας Dayton 1TDP6 έχει μια ενιαία είσοδο αέρα για την έλξη ακάθαρτου αέρα από μία μόνο κατεύθυνση και την εξαγωγή προς άλλη κατεύθυνση.
- Διαθέτει ορθογώνια φλαντζωτή έξοδο για εύκολη τοποθέτηση αγωγών.
- Αυτός ο δυναμικά ισορροπημένος φυσητήρας με ένσφαιρα ρουλεμάν διατηρεί την τριβή, τον θόρυβο και τους κραδασμούς στο ελάχιστο, ενώ διατηρεί τη ροή αέρα σε υψηλές στατικές πιέσεις.
- Ο ανεμιστήρας Dayton 1TDP6 έχει σχεδιασμό άμεσης μετάδοσης κίνησης για να συνδέει τον τροχό ανεμιστήρα διαμέτρου 3-3/4 ιντσών απευθείας στον άξονα του κινητήρα.
- Ο μπροστινός καμπύλος τροχός ανεμιστήρα του σπρώχνει τον αέρα εφαπτομενικά από την περιφέρεια του ανεμιστήρα.
- Ο κινητήρας αυτού του φυσητήρα έχει μόνωση κατηγορίας Β για να αντέχει σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από -10 έως 104 βαθμούς F.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Αυτός ο φυσητήρας Dayton 1TDP6 έχει εγκατεστημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας;
Α. Ναι, αυτός ο φυσητήρας διαθέτει χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως αυτόματη θερμική προστασία για να σταματήσει τον κινητήρα σε περίπτωση υπερθέρμανσης, υπερφόρτωσης ή αστοχίας φάσης και να προστατεύσει τον ανεμιστήρα.
Ε. Πώς μπορεί να τοποθετηθεί ο ανεμιστήρας Dayton 1TDP6;
A. Αυτός ο φυσητήρας μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση χρησιμοποιώντας πλευρικές γλωττίδες και φλάντζες στερέωσης.
Ε. Από τι είναι κατασκευασμένος ο φυσητήρας Dayton 1TDP6;
Α. Το περίβλημα αυτού του φυσητήρα είναι κατασκευασμένο από χάλυβα με σμάλτο φινίρισμα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα. Ο τροχός ανεμιστήρα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα για να αντέχει στη διάβρωση.
Ε. Ποια είναι η μέγιστη ροή αέρα που προσφέρει ο ανεμιστήρας Dayton 1TDP6;
A. Ο ανεμιστήρας του ανεμιστήρα Dayton 1TDP6 περιστρέφεται με μέγιστη ταχύτητα 2880 RPM ενώ προσφέρει ροές αέρα έως και 133 cfm.