A B Ενέργειες: Στιγμιαίος , Βασικό Υλικό: Μέταλλο , Bezel: Chrome , Χρώμα: Πράσινο , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO / 1NC , Υλικό κεφαλής: Μέταλλο , Αξιολόγηση IP: 65 , Τύπος μονάδας λαμπτήρα: Πλήρης τάση , Τύπος λαμπτήρα: LED , Βαθμολογία NEMA: 1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13 , Αριθμός χειριστών: 1 , Μέγεθος: 22mm , Σύνδεση τερματικού: Πλάκα πίεσης , Τύπος χειριστή: Προφυλαγμένο, στρογγυλό
Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης, 22 mm, 1NO / 1NC, πράσινο
Τα φωτιζόμενα κουμπιά Dayton έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο εφαρμογών εκκίνησης ή τερματισμού λειτουργίας σε βαριά μηχανήματα. Αυτά τα στιγμιαία κουμπιά μπορούν να αλλάξουν τη λειτουργία της συσκευής λειτουργίας (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση) όταν πιέζεται η κεφαλή έκπλυσης και επιστρέφει αμέσως στην αρχική θέση όταν απελευθερωθεί το κουμπί. Διαθέτουν μια πράσινη ενδεικτική λυχνία LED που σηματοδοτεί την κατάσταση λειτουργίας του μηχανήματος και επιτρέπει την ορατότητα σε περιβάλλοντα καπνού ή χαμηλού φωτισμού. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των φωτιζόμενων κουμπιών, που διατίθενται σε βαθμολογίες τάσης μονάδας λαμπτήρα 24VAC / DC και 120VAC, αντίστοιχα.