Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 30G205 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AC4NLA

DAYTON 30G205 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Πράσινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4NLA Μοντέλο: 30G205
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
€73.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιζόμενο κουμπί ώθησης
ΕνέργειεςΣτιγμιαίος
Βασικό υλικόΜέταλλο
BezelChrome
ΧρώμαΠράσινο
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 1NC
Υλικό κεφαλήςΜέταλλο
Εκτίμηση IP65
Τύπος μονάδας λαμπτήραΠλήρης τάση
Τάση μονάδας λαμπτήρα120 VAC
Τύπος λάμπαςLED
Τάση λαμπτήρα120 VAC
Αξιολόγηση NEMA1, 2, 3, 4, 4Χ, 12, 13
Αριθμός χειριστών1
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΠλάκα πίεσης
Τύπος χειριστήΠροφυλαγμένο, στρογγυλό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση μονάδας λαμπτήραΤάση λαμπτήραΤιμή
DAYTON 30G201 Φωτιζόμενο κουμπί ώθησης 22mm 1no / 1nc Πράσινο | AC4NKW 30G20124 VAC/DC24 VAC/DC€73.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 30G205 Φωτιζόμενο κουμπί 22mm 1no/1nc Πράσινο
€73.11 /μονάδα