Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1TDR9 Φυσητήρας 463 Cfm 115v 1.28a 1600 Rpm | AB3HCD

DAYTON 1TDR9 Blower 463 Cfm 115v 1.28a 1600 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HCD Μοντέλο: 1TDR9Cross Ref: 6FHY0
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
€178.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP463
CFM @ 0.100 ίντσες. SP425
CFM @ 0.200 ίντσες. SP388
CFM @ 0.300 ίντσες. SP338
CFM @ 0.400 ίντσες. SP250
CFM @ 0.500 ίντσες. SP161
CFM @ 0.600 ίντσες. SP50
Κουτί αγωγώνΟχι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο1.28
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο
Στέγαση ΥλικόΈλασης χάλυβα
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.4-9 / 16 "
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Ύψος εξόδου3.5 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου7 13 / 16 "
Συνολικό βάθος8-9 / 16 "
συνολικό ύψος9.375 "
συνολικό πλάτος9.187 "
Φάση1
RPM1600
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού5.125 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.959
Ύψος πλοίου (cm)26.04
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο φυσητήρας Dayton 1TDR9 χρησιμοποιείται για την ψύξη θερμοκηπίων, τον αερισμό μικρών κτιρίων, τις σόμπες ξύλου και καλαμποκιού, τα ηλεκτρικά περιβλήματα και την απομάκρυνση της θερμότητας από τα μηχανήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο φυσητήρας σπρώχνει τον αέρα χρησιμοποιώντας έναν μόνιμο διαιρούμενο κινητήρα πυκνωτή.
  • Διαθέτει δυναμικά ισορροπημένο σχεδιασμό για τη διατήρηση της ροής του αέρα σε υψηλή στατική πίεση, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ομαλή και αθόρυβη λειτουργία.
  • Διαθέτει μηχανισμό άμεσης μετάδοσης κίνησης για να διατηρεί τον ανεμιστήρα συμπαγή ενώ ελαχιστοποιεί τις απαιτήσεις συντήρησης.
  • Διαθέτει τοποθέτηση σε όλες τις θέσεις για να επιτρέπει την εγκατάσταση ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
  • Αυτός ο μονοφασικός φυσητήρας διαθέτει περίβλημα από έλασμα χάλυβα για την προστασία των εξαρτημάτων του φυσητήρα από ζημιές από τυχαίες κρούσεις.
  • Διαθέτει ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο για μεγιστοποίηση της απαγωγής θερμότητας.
  • Διαθέτει ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία του φυσητήρα με ελάχιστο θόρυβο.
  • Διαθέτει τροχό μπροστινής καμπύλης και ορθογώνια έξοδο για μεγιστοποίηση της ροής αέρα.
  • Διαθέτει μόνωση κινητήρα κατηγορίας Β για ασφάλεια και ανοιχτό περίβλημα κινητήρα για δροσερή λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι ο φυσητήρας Dayton 1TDR9 κατάλληλος για χώρους με χαμηλό αερισμό;

Α. Ναι, διαθέτει αυτόματη θερμική προστασία για αποφυγή ζημιών από υπερθέρμανση.

Ε. Ο φυσητήρας Dayton 1TDR9 συνοδεύεται από φλάντζα στήριξης;

Α. Ναι, αυτός ο φυσητήρας συνοδεύεται από φλάντζα στερέωσης εκκένωσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€110.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDR9 Blower 463 Cfm 115v 1.28a 1600 rpm
€178.12 /μονάδα