Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 1TDP7 Ανεμιστήρας, Μοτέρ Μόνιμου Διχασμένου Πυκνωτή, 146 cfm, 3100 rpm | AB3HBR

DAYTON 1TDP7 Ανεμιστήρας, Μόνιμος Διασπασμένος Πυκνωτής Μοτέρ, 146 cfm, 3100 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HBR Μοντέλο: 1TDP7
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
€113.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας OEM
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP146
CFM @ 0.100 ίντσες. SP140
CFM @ 0.200 ίντσες. SP126
CFM @ 0.300 ίντσες. SP124
CFM @ 0.400 ίντσες. SP120
CFM @ 0.500 ίντσες. SP110
Κουτί αγωγώνΝαι
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο0.75
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Φινίρισμα στέγασηςΣμάλτο
Στέγαση ΥλικόΈλασης χάλυβα
Hz50/60
Εισαγωγή Dia.3.125 "
Μήκος μολύβδου13 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΌλη η θέση
Ύψος εξόδου2.187 "
Σχήμα εξόδουΟρθογώνιος
Πλάτος εξόδου3.25 "
Συνολικό βάθος5.375 "
συνολικό ύψος5.75 "
συνολικό πλάτος6 5 / 16 "
Φάση1
RPM3100
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115
Διάμετρος τροχού3 15 / 16 "
Τύπος τροχούΜπροστινή καμπύλη
Πλάτος τροχού1.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2095
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)19.69
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο ειδικός φυσητήρας Dayton 1TDP7 OEM προορίζεται να αντικαταστήσει άμεσα τους φυσητήρες αρχικού εξοπλισμού. Έχει το ίδιο φυσικό αποτύπωμα με τον ανεμιστήρα που αντικαταστάθηκε.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η μονάδα παρέχει αέρα για γενική θέρμανση εξαερισμού ή ψύξης εξαρτημάτων.
  • Λειτουργεί με ελάχιστο θόρυβο και κραδασμούς, διατηρώντας τη ροή αέρα σε υψηλές στατικές πιέσεις.
  • Ο κινητήρας κατηγορίας Β με μόνωση διαθέτει ακραίες ασπίδες από χυτό αλουμίνιο για εξαιρετική απαγωγή και προστασία της θερμότητας.
  • Έρχεται με ρουλεμάν για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CE
  • RoHS
  • cULus E47479 (για τον κινητήρα)

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο προσανατολισμός τοποθέτησης του φυσητήρα OEM Dayton 1TDP3;

Α. Ο δυναμικά ισορροπημένος σχεδιασμός επιτρέπει την τοποθέτηση σε οποιαδήποτε θέση.

Ε. Ποιος κινητήρας χρησιμοποιείται σε αυτή τη μονάδα;

Α. Διαθέτει μόνιμο σπαστό κινητήρα πυκνωτή που παρέχει ομαλή επιτάχυνση. Ο κινητήρας έχει μια περιέλιξη κίνησης και μια περιέλιξη εκκίνησης, τα οποία συνδέονται σε σειρά με έναν πυκνωτή.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να αντέξει αυτή η μονάδα;

Α. Αντέχει σε θερμοκρασίες έως και 104 βαθμούς Φαρενάιτ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.500 ίντσες. SPΕνισχυτέςΤύπος ρουλεμάνCFM @ 1.000 ίντσες. SPΚουτί αγωγώνΟ τύπος της μονάδαςΤαχύτητα ανεμιστήραΠλάτος φλάντζαςΤιμή
DAYTON 1TDN1 Φυσητήρας 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1ΤΤΝ1--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€69.75
DAYTON 1TDN2 Round Blower, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 Rpm | AB3HBB 1ΤΤΝ2--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€83.87
DAYTON 1TDN3 Φυσητήρας 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1ΤΤΝ3--Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.66
DAYTON 1TDN4 Φυσητήρας 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1ΤΤΝ413-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€77.20
DAYTON 1TDN5 Ανεμιστήρας, Τύπος ρουλεμάν, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1ΤΤΝ523-Μπάλα-ΟχιΆμεση--€94.91
DAYTON 1TDN6 Φυσητήρας 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1ΤΤΝ623-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€105.29
DAYTON 1TDN7 Στρογγυλός ανεμιστήρας OEM, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1ΤΤΝ718-Μπάλα-ΝαιΆμεση--€110.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1TDP7 Ανεμιστήρας, Μόνιμος Διασπασμένος Πυκνωτής Μοτέρ, 146 cfm, 3100 rpm
€113.39 /μονάδα