RED LION Μαγνητικές παραλαβές

Φίλτρα

VESTIL -

Κρεμαστές μαγνητικές σάρωθρες σειράς HFMS

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος σάρωσηςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Ασημένιο€357.84
BHFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Ασημένιο€418.07
CHFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Ασημένιο€492.34
DHFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Ασημένιο€568.36
RFQ
WESTWARD -

Κεραμικός μαγνήτης 4 Lb

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2VAG49.25 "9.25 "€176.31
B2VAG834 "34 "€235.27
WESTWARD -

Ανάκτηση μαγνήτη, κεραμικό

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΕπιχείρησηΤραβήξτε την ικανότηταΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3DYF32"Κεραμικοί μαγνήτες κολλημένοι σε συγκολλημένο περίβλημα από χάλυβαΧρησιμοποιήστε το με κλειστό μάτι για να κρατήσετε, να σηκώσετε και να κρεμάσετε αντικείμενα. Περιλαμβάνει δύο μαγνητικές ασπίδες για τον αποκλεισμό της μαγνητικής αντοχής όταν δεν χρησιμοποιούνται100 λίβρες2"€28.22
B3DYF22.375 "Κεραμικοί μαγνήτες κολλημένοι σε συγκολλημένο περίβλημα από χάλυβα και εγκλωβισμένοι σε περίβλημα από πλαστικό / ελαστικόΧρησιμοποιήστε το με κλειστό μάτι για να κρατήσετε, να σηκώσετε και να κρεμάσετε αντικείμενα. Περιλαμβάνει δύο μαγνητικές ασπίδες για τον αποκλεισμό της μαγνητικής αντοχής όταν δεν χρησιμοποιούνται40 λίβρες2.38 "€21.70
C3ΔΥΕ95"Κεραμικοί μαγνήτες κολλημένοι σε συγκολλημένο περίβλημα από χάλυβαΧρησιμοποιήστε Latch Magnet για να ανυψώσετε, να κρατήσετε και να ανακτήσετε μεταλλικά αντικείμενα100 λίβρες3 / 4 "€17.97
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AE0031019€4,763.18
RFQ
AE0031019€4,763.18
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AE0031018€4,075.91
RFQ
AE0031018€4,075.91
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AE0031017€2,959.09
RFQ
AE0031017€2,959.09
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Μαγνητικά σάρωθρα τύπου ώθησης με γρήγορη φόρτωση-αποδέσμευση

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΒαθμόςΎψος χειρολαβήςλαβή ΜήκοςΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα παραλαβήςΠλάτος Σάρωσης
AMFSM14RX19.75 "848 "48 "42.5 "7.5 "3 lbs.14 "
RFQ
B0754322.5 "544 "44 "26 "7"4 lbs.18 "
RFQ
CMFSM24RX30.25 "848 "48 "42.5 "7.5 "6 lbs.24 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Μαγνητικά σάρωθρα τύπου Push

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα παραλαβήςΠλάτος ΣάρωσηςΠλάτος
AMFSM2442.5 "7.5 lbs.24 "28.5 "
RFQ
BMFSM1243.5 "3.75 lbs.12 "16.5 "
RFQ
CMFSM3643.5 "11.25 lbs.36 "40.5 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Μαγνητικά εργαλεία παραλαβής σειράς Pal

ΣτυλΜοντέλοΜήκος
A0759724 "
RFQ
B0754724 "
RFQ
C0729737 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Μαγνητικά εργαλεία παραλαβής

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςφινίρισμαΜήκοςΥλικόShapeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A07264-Ασημένιο0.313 "-Chrome5.75 "ΜέταλλοΡάβδος-
RFQ
B07567-Ασημί, Μαύρο0.7 "30.5 "Νικέλιο/Ψευδάργυρος16.5 "ΚαουτσούκΡάβδος-
RFQ
C07688-Κόκκινο, Μαύρο, Ασημί0.59 "-ψευδάργυρος22.5 "Πλαστικό/Μέταλλο/ΒινύλιοΕξατομικευμένο -
RFQ
D07227-Ασημί, Μαύρο0.45 "25 "Chrome15 "Καουτσούκ / χάλυβαΡάβδος-
RFQ
E07256-Ασημί, Μαύρο3.25 "14.5 "Chrome9.75 "Χάλυβας/ΒινύλιοΡάβδος-
RFQ
F07565-Ασημένιο0.312 "26.5 "Chrome6.5 "ΜέταλλοΡάβδος-
RFQ
G07569-Ασημί, Μαύρο0.511 "36 "Νικέλιο/Ψευδάργυρος20 "ΚαουτσούκΡάβδος-
RFQ
H07228-Ασημένιο0.3 "25.5 "Chrome5.75 "ΜέταλλοΡάβδος-
RFQ
I07229-Ασημένιο0.306 "-Chrome19 "Πλαστικό/Μέταλλο/ΒινύλιοΡάβδος-
RFQ
J07568-Ασημένιο0.563 "24 "Chrome5.5 "ΜέταλλοΡάβδος-
RFQ
K07347X12DSP3.2 "----36 "---
RFQ
L072473.25 "-3.25 "37 "-37 "Κεραμικός μαγνήτης, χάλυβας-€52.11
MASTER MAGNETICS -

Μαγνητικά κλιπ νεοδυμίου

ΣτυλΜοντέλοΧρώμα
A07506Μπλε, Ασημί, Μαύρο
RFQ
B07520Κόκκινο, Μαύρο, Ασημί
RFQ
C07523Λευκό, Μαύρο, Ασημί
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Σάρωθρες τύπου κρέμας με απελευθέρωση

ΣτυλΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΧωρητικότητα παραλαβήςΠλάτος ΣάρωσηςΠλάτος
AMRS181.75 "5"Αλουμίνιο8 lbs.18 "18 "
RFQ
AMRS361.75 "5"Αλουμίνιο16 lbs.36 "36 "
RFQ
BMRS781.75 "5"Αλουμίνιο36 lbs.78 "84 "
RFQ
BMRS961.75 "5"Αλουμίνιο44 lbs.96 "96 "
RFQ
AMRS241.75 "5"Αλουμίνιο11 lbs.24 "24 "
RFQ
CMRS481.75 "5"Αλουμίνιο22 lbs.48 "48 "
RFQ
BMRS841.75 "5"Αλουμίνιο39 lbs.84 "96 "
RFQ
BMRS721.75 "5"Αλουμίνιο33 lbs.72 "72 "
RFQ
DMRHS36RXC6.5 "3.125 "Αλουμίνιο, καουτσούκ, χάλυβας7.1 lbs.36 "36 "
RFQ
DMRHS48RXC6.5 "3.125 "Αλουμίνιο, καουτσούκ, χάλυβας9.4 lbs.48 "48 "
RFQ
MAG-MATE -

Μαγνητικό Retriever

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARFR2400€723.83
RFQ
ARFR3600€746.86
RFQ
ARFR4800€777.06
RFQ
BRFR7-15€643.25
RFQ
CRFR7-30€643.25
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADSC425-120€4,813.45
RFQ
ADSC423-240€1,241.00
RFQ
ADSC424-120€1,869.27
RFQ
ADSC425-240€4,813.45
RFQ
ADSC423-120€1,133.11
ADSC424-240€1,869.27
RFQ
ΣτυλΜοντέλοανυψωτικής ικανότηταςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AIMPL210012-1 / 2 λίβρες€124.85
AIMPL210443-1 / 2 λίβρες€185.29
VESTIL -

Κρεμαστά μαγνητικά σάρωθρα σειράς HDMS, Heavy Duty

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος πλάκας βάσηςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτος σάρωσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€344.99
BHDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€445.16
CHDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "€461.02
DHDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "€576.91
WESTWARD -

Εργαλείο παραλαβής

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΤραβήξτε την ικανότηταΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A10E7431 / 2 "36 "21 "3 lbs.3 lbs.Επεκτάσιμη, κάμψη1 / 2 "€23.91
B10E74411 / 16 "30 "16.5 "10 lbs.10 lbs.Τηλεσκοπικό, λυγισμένο11 / 16 "€21.74
INSIZE -

Τηλεσκοπική μαγνητική παραλαβή

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΤύπος λαβήςΕίδοςΜήκοςΥλικόΤραβήξτε την ικανότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A7163-1568 mmx21.7 mm21.7mm568mmΤηλεσκοπικόΜαγνητικό Retriever172 mm - 568 mmΑνοξείδωτο ατσάλι4 kgf€34.60
B7161-1582 mmx8 mm8mm582mmΤηλεσκοπικό, ρυθμιζόμενοΜαγνητικό εργαλείο συλλογής178 mm - 582 mmΟρείχαλκος και επιχρωμιωμένο0.45 kgf€30.63
WESTWARD -

Μαγνήτες

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΜήκοςΤραβήξτε την ικανότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2VAG59.25 "9.25 "6.25 "8 λίβρες€268.09
B2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 λίβρες€469.21
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AYS3600€325.81
RFQ
AYS4800€451.46
RFQ
AYS8400€1,354.39
RFQ
AYS6000€590.25
RFQ
ULLMAN DEVICES -

Μαγνητικό εργαλείο συλλογής

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΤύπος λαβήςΜήκοςανυψωτικής ικανότηταςΥλικόΧαρακτηριστικάΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHTLP-21"32.75 "Λαβή μαξιλαριού8"8 λίβρεςΛαβή από ανοξείδωτο χάλυβα, μαγνήτης υψηλής ροής νεοδυμίου-σιδήρου-βορίουLED€25.23
BHT-21 / 2 "33.75 "Ελαστική λαβή μαξιλαριού7.5 "5 λίβρεςΛαβή από ανοξείδωτο χάλυβα, μαγνήτης υψηλής ροής νεοδυμίου-σιδήρου-βορίουΤηλεσκοπικό€21.49
CΌχι. 14x1 / 2 "--21 9 / 16 "1-1 / 2 λίβρεςΜαγνήτης Neodymium-Iron-Boron Extra High Flux, ΑλουμίνιοΕυέλικτο€13.95
DHT-2FL1 / 2 "-Ελαστική λαβή μαξιλαριού29 "5 λίβρεςΑλουμίνιοΕυέλικτο€22.51
12...56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;