VESTIL HFMS-72 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 72 Inch Width, 75 lb., Silver, Steel

Στοιχείο: AG7UDM Μοντέλο: HFMS-72
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€568.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Μήκος πλάκας βάσης3"
Πλάτος πλάκας βάσης72 "
Χωρητικότητα75 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος3"
Οφθαλίδα Dia.3 / 4 "
Ύψος τσέπης πιρούνι1 1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού5"
Ύψος7"
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμ.175 μοίρες φά
Αριθμός Οφθαλμού2
Αριθμός Οφθαλμών2
Διαδικασία αφαίρεσηςΑπελευθερώστε το μοχλό
Πλάτος σάρωσης72 "
Τύπος SweeperΤύπος ανάρτησης περονοφόρου
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.85
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζετε ένα μαγνητικό σάρωθρο;

A.

  • Όταν το μαγνητικό σάρωθρο είναι γεμάτο με συσσωρευμένο μέταλλο, σκουπίστε ή σύρετε αυτά τα μέταλλα μέχρι το τέλος, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα γάντι, πετσέτα ή πανί για να το πετύχετε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος σάρωσηςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή
VESTIL HFMS-36 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 36 Inch Width, 45 lb., Silver, Steel | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Ασημένιο€357.84
VESTIL HFMS-48 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 48 Inch Width, 55 lb., Silver, Steel | AG7UDK HFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Ασημένιο€418.07
VESTIL HFMS-60 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 60 Inch Width, 65 lb., Silver, Steel | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Ασημένιο€492.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HFMS-72 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 72 Inch Width, 75 lb., Silver, Steel
€568.36 /μονάδα