VESTIL HFMS-48 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 48 Inch Width, 55 lb., Silver, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UDK Μοντέλο: HFMS-48

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€418.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Μήκος πλάκας βάσης3"
Πλάτος πλάκας βάσης48 "
Χωρητικότητα55 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος3"
Οφθαλίδα Dia.3 / 4 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού23 "
Ύψος τσέπης πιρούνι1 1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού5"
Ύψος7"
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμ.175 μοίρες φά
Αριθμός Οφθαλμού2
Αριθμός Οφθαλμών2
Διαδικασία αφαίρεσηςΑπελευθερώστε το μοχλό
Πλάτος σάρωσης48 "
Τύπος SweeperΤύπος ανάρτησης περονοφόρου
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • Ομοσπονδιακή OSHA των ΗΠΑ

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζετε ένα μαγνητικό σάρωθρο;

Α. Όταν το μαγνητικό σάρωθρο είναι γεμάτο με συσσωρευμένο μέταλλο, είναι πολύ εύκολο να σύρετε ή να σκουπίσετε το συσσωρευμένο μέταλλο μέχρι το τέλος, από όπου μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια πετσέτα, ένα πανί ή ένα χέρι με γάντι για αυτό.

Ερ. Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή κρεμαστού μαγνητικού σάρωθρα περονοφόρου Vestil HFMS-48;

Α. Αυτό το μαγνητικό σάρωθρο είναι κατασκευασμένο από χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος σάρωσηςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή
VESTIL HFMS-36 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 36 Inch Width, 45 lb., Silver, Steel | AG7UDJ HFMS-3645 lbs.36 "3"36 "7"Ασημένιο€357.84
VESTIL HFMS-60 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 60 Inch Width, 65 lb., Silver, Steel | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Ασημένιο€492.34
VESTIL HFMS-72 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 72 Inch Width, 75 lb., Silver, Steel | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Ασημένιο€568.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HFMS-48 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 48 Inch Width, 55 lb., Silver, Steel
€418.07 /μονάδα