VESTIL Κρεμαστές μαγνητικές σάρωθρες σειράς HFMS


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 3" , Βάθος: 3" , Eyelet Dia.: 3 / 4 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 1 1 / 4 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 5" , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Θερμοκρασία εργασίας: 175 μοίρες φά , Αριθμός ματιών: 2 , Διαδικασία αφαίρεσης: Απελευθερώστε το μοχλό , Τύπος Sweeper: Τύπος ανάρτησης περονοφόρου
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος σάρωσηςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HFMS-36
45 lbs.36 "3"36 "7"Ασημένιο€357.84
B
HFMS-48
55 lbs.48 "3"48 "7"Ασημένιο€418.07
C
HFMS-60
65 lbs.60 "3"60 "7"Ασημένιο€492.34
D
HFMS-72
75 lbs.72 "3"72 "7"Ασημένιο€568.36
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;