VESTIL HFMS-36 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 36 Inch Width, 45 lb., Silver, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7UDJ Μοντέλο: HFMS-36

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€357.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Μήκος πλάκας βάσης3"
Πλάτος πλάκας βάσης36 "
Χωρητικότητα45 lbs.
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος3"
Οφθαλίδα Dia.3 / 4 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού21 1 / 4 "
Ύψος τσέπης πιρούνι1 1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού5"
Ύψος7"
Μήκος3"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμ.175 μοίρες φά
Αριθμός Οφθαλμού2
Αριθμός Οφθαλμών2
Διαδικασία αφαίρεσηςΑπελευθερώστε το μοχλό
Πλάτος σάρωσης36 "
Τύπος SweeperΤύπος ανάρτησης περονοφόρου
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζετε ένα μαγνητικό σάρωθρο;

A.

  • Όταν το μαγνητικό σάρωθρο είναι γεμάτο με συσσωρευμένο μέταλλο, σκουπίστε ή σύρετε αυτά τα μέταλλα μέχρι το τέλος, ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα γάντι, πετσέτα ή πανί για να το πετύχετε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΠλάτος σάρωσηςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΤιμή
VESTIL HFMS-48 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 48 Inch Width, 55 lb., Silver, Steel | AG7UDK HFMS-4855 lbs.48 "3"48 "7"Ασημένιο€418.07
VESTIL HFMS-60 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 60 Inch Width, 65 lb., Silver, Steel | AG7UDL HFMS-6065 lbs.60 "3"60 "7"Ασημένιο€492.34
VESTIL HFMS-72 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 72 Inch Width, 75 lb., Silver, Steel | AG7UDM HFMS-7275 lbs.72 "3"72 "7"Ασημένιο€568.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HFMS-36 Magnetic Sweeper, Fork Lift Hang, 36 Inch Width, 45 lb., Silver, Steel
€357.84 /μονάδα