VESTIL HDMS-48 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 48 ιντσών, 100 λίβρες, ασήμι, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TZQ Μοντέλο: HDMS-48

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€445.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Μήκος πλάκας βάσης5"
Πλάτος πλάκας βάσης48 "
Χωρητικότητα100 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος5"
Οφθαλίδα Dia.3 / 4 "
Ύψος3 1 / 2 "
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμ.175 μοίρες φά
Αριθμός αλυσίδων2
Αριθμός Οφθαλμού2
Αριθμός Οφθαλμών2
Πλάτος σάρωσης48 "
Τύπος SweeperΤύπος κρεμάσματος αλυσίδας
Πλάτος49 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)124.46
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Τι υλικό χρησιμοποιείται για την κατασκευή του Vestil HDMS-48;

Α. Είναι κατασκευασμένο από χάλυβα βαρέως διαμετρήματος και αλουμίνιο.

Ε. Χρειάζεται συναρμολόγηση της μονάδας;

Α. Όχι, έρχεται πλήρως συναρμολογημένο.

Ε. Πόσο ψηλά είναι το άγκιστρο ματιών στα άκρα του μαγνητικού σάρωθρου;

Α. Το άγκιστρο ματιού στο οποίο είναι προσαρτημένη η αλυσίδα έχει ύψος 2-3/4 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πλάκας βάσηςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτος σάρωσηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HDMS-36 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 36 ιντσών, 75 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7TZP HDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€344.99
VESTIL HDMS-60 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 60 ιντσών, 120 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7TZR HDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "€509.56
VESTIL HDMS-72 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, 72 ίντσες πλάτος, 130 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7TZT HDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "€576.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDMS-48 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 48 ιντσών, 100 λίβρες, ασήμι, χάλυβας
€445.16 /μονάδα