VESTIL HDMS-72 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 72 ιντσών, 130 λίβρες, ασήμι, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7TZT Μοντέλο: HDMS-72

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€576.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
Μήκος πλάκας βάσης5"
Πλάτος πλάκας βάσης72 "
Χωρητικότητα130 lbs.
Μήκος Αλυσίδας48 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος5"
Οφθαλίδα Dia.3 / 4 "
Ύψος4"
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Θερμ.175 μοίρες φά
Αριθμός αλυσίδων2
Αριθμός Οφθαλμού2
Αριθμός Οφθαλμών2
Πλάτος σάρωσης72 "
Τύπος SweeperΤύπος κρεμάσματος αλυσίδας
Πλάτος70 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.55
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)177.8
Κωδικός ΕΣ8505110000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα φορτίου και το πλάτος σάρωσης αυτού του μαγνητικού σάρωθρου Vestil HDFMS-72;

Α. Αυτό το μαγνητικό σάρωθρο προσφέρει χωρητικότητα φόρτωσης 130 lb και πλάτος σάρωσης 70 ιντσών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πλάκας βάσηςΧωρητικότηταΎψοςΠλάτος σάρωσηςΠλάτοςΤιμή
VESTIL HDMS-36 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 36 ιντσών, 75 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7TZP HDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "€344.99
VESTIL HDMS-48 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 48 ιντσών, 100 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7TZQ HDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "€445.16
VESTIL HDMS-60 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 60 ιντσών, 120 λίβρες, ασήμι, χάλυβας | AG7TZR HDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "€509.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL HDMS-72 Κρεμαστό μαγνητικό σάρωθρο, βαρέως τύπου, πλάτος 72 ιντσών, 130 λίβρες, ασήμι, χάλυβας
€576.91 /μονάδα