Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In | AC8UXF

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UXF Μοντέλο: 3DYF2
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
€21.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνάκτηση μαγνήτη
Μήκος2.375 "
ΥλικόΚεραμικοί μαγνήτες κολλημένοι σε συγκολλημένο περίβλημα από χάλυβα και εγκλωβισμένοι σε περίβλημα από πλαστικό / ελαστικό
ΕπιχείρησηΧρησιμοποιήστε το με κλειστό μάτι για να κρατήσετε, να σηκώσετε και να κρεμάσετε αντικείμενα. Περιλαμβάνει δύο μαγνητικές ασπίδες για τον αποκλεισμό της μαγνητικής αντοχής όταν δεν χρησιμοποιούνται
Μήκος παραλαβής2-3 / 8 "
Τραβήξτε την ικανότητα40 λίβρες
Μέγεθος επιφάνειας2-3/8" x 2-3/8"
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΕπιχείρησηΤραβήξτε την ικανότηταΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 3DYE9 Retrieving Magnet Ceramic 5 x 3/4 In | AC8UXD 3ΔΥΕ95"Κεραμικοί μαγνήτες κολλημένοι σε συγκολλημένο περίβλημα από χάλυβαΧρησιμοποιήστε Latch Magnet για να ανυψώσετε, να κρατήσετε και να ανακτήσετε μεταλλικά αντικείμενα100 λίβρες3 / 4 "€17.97
WESTWARD 3DYF3 Retrieving Magnet Ceramic 2 Inch 100lb | AC8UXG 3DYF32"Κεραμικοί μαγνήτες κολλημένοι σε συγκολλημένο περίβλημα από χάλυβαΧρησιμοποιήστε το με κλειστό μάτι για να κρατήσετε, να σηκώσετε και να κρεμάσετε αντικείμενα. Περιλαμβάνει δύο μαγνητικές ασπίδες για τον αποκλεισμό της μαγνητικής αντοχής όταν δεν χρησιμοποιούνται100 λίβρες2"€28.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 3DYF2 Retrieving Magnet Ceramic 2 3/8 In
€21.70 /μονάδα