MASTER MAGNETICS MFSM24 Μαγνητικό σάρωθρο δαπέδου, πλάτος σάρωσης 24 ιντσών | CJ6NBG

MASTER MAGNETICS MFSM24 Μαγνητικό σάρωθρο δαπέδου, πλάτος σάρωσης 24 ιντσών

Είδος: CJ6NBG Μοντέλο: MFSM24
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός καθαριστής
ΧρώμαΜαύρο, ασημί
Βαθμολογία δύναμης160 lbs.
Βαθμός8
Χειριστείτε το Dia.0.875 "
Ύψος χειρολαβής42 "
λαβή Μήκος42 "
Ύψος42.5 "
Μήκος7.5 "
Υλικό μαγνητώνΚεραμικός
ΥλικόΑλουμίνιο, καουτσούκ, χάλυβας
Χωρητικότητα παραλαβής7.5 lbs.
ShapeΕξατομικευμένο
Πλάτος Σάρωσης24 "
Πλάτος28.5 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα παραλαβήςΠλάτος ΣάρωσηςΠλάτοςΤιμή
MASTER MAGNETICS MFSM12 Μαγνητικό σάρωθρο δαπέδου, πλάτος σάρωσης 12 ιντσών | CJ6NBF MFSM1243.5 "3.75 lbs.12 "16.5 "-
RFQ
MASTER MAGNETICS MFSM36 Μαγνητικό σάρωθρο δαπέδου, πλάτος σάρωσης 36 ιντσών | CJ6NBH MFSM3643.5 "11.25 lbs.36 "40.5 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER MAGNETICS MFSM24 Μαγνητικό σάρωθρο δαπέδου, πλάτος σάρωσης 24 ιντσών