Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2VAG5 Κεραμικός μαγνήτης 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Επιφάνεια | AC3NYC

WESTWARD 2VAG5 Ceramic Magnet 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Surface

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3NYC Μοντέλο: 2VAG5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€268.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςμαγνήτης
Διάμετρος9.25 "
Εκτεταμένη Μήκος9.25 "
Μήκος6.25 "
ΥλικόΚεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίου
ΕπιχείρησηΓραμμή απελευθέρωσης δακτύλου
Μήκος παραλαβής6-1 / 4 "
Τραβήξτε την ικανότητα8 λίβρες
Μέγεθος επιφάνειας6-1/4" x 3-3/4"
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1275
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΜήκοςΤραβήξτε την ικανότηταΤιμή
WESTWARD 2VAG6 Magnet Ceramic Ικανότητα έλξης 10 Lb | AC3NYD 2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 λίβρες€469.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2VAG5 Ceramic Magnet 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Surface
€268.09 /μονάδα