WESTWARD 2VAG6 Magnet Ceramic Ικανότητα έλξης 10 Lb | AC3NYD

WESTWARD 2VAG6 Magnet Ceramic 10 Lb Ικανότητα έλξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NYD Μοντέλο: 2VAG6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€469.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςμαγνήτης
Διάμετρος9.75 "
Εκτεταμένη Μήκος9.75 "
Μήκος8.5 "
ΥλικόΚεραμικοί μαγνήτες με περίβλημα αλουμινίου
ΕπιχείρησηΓραμμή απελευθέρωσης δακτύλου
Μήκος παραλαβής8-1 / 2 "
Τραβήξτε την ικανότητα10 λίβρες
Μέγεθος επιφάνειας8-1/2" x 4-3/4"
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.571
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΕκτεταμένη ΜήκοςΜήκοςΤραβήξτε την ικανότηταΤιμή
WESTWARD 2VAG5 Κεραμικός μαγνήτης 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Επιφάνεια | AC3NYC 2VAG59.25 "9.25 "6.25 "8 λίβρες€268.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2VAG6 Magnet Ceramic 10 Lb Ικανότητα έλξης
€469.21 /μονάδα