MORSE DRUM Διανομέας τυμπάνου

Οι διανομείς τυμπάνων Morse χρησιμοποιούνται για την ανάδευση και τη διανομή των περιεχομένων των τυμπάνων. Οι μεταφορείς τυμπάνων / ανατροπές / οργανωτές Kontrol-Karrier χρησιμοποιούνται για την ανύψωση, μεταφορά και απόχυση υλικών από τύμπανα χάλυβα / πολυ / ινών. Διαθέτουν αλυσίδα τροχού και έλξης για τον ακριβή έλεγχο της γωνίας κλίσης του τυμπάνου.

Φίλτρα

MORSE DRUM -

Power Tilt Under-Hook Kontrol-Karrier

Το Morse Power Tilt Kontrol-Karriers είναι σχεδιασμένο για εφαρμογές κάτω από γάντζο. Είναι ιδανικά για την ανύψωση πλαστικών, χαλύβδινων και κυλίνδρων ινών βάρους έως 1500 lb. 195A Series Kontrol-Karriers με μοτέρ TEFC AC 1/3 φάσης, με μενταγιόν ελέγχου δύο κουμπιών για πλήρη περιστροφή 360 μοιρών και στις δύο κατευθύνσεις), παρέχει ελεγχόμενη διανομή. Έχουν επίσης δύο ιμάντες από πολυεστέρα με καστάνια για τη στερέωση των τυμπάνων. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα Kontrol-Karriers κάτω από το άγκιστρο, που διατίθεται επίσης σε μια παραλλαγή με αέρα Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοDrum Dia.ΕίδοςΦάσηΑνθεκτικό στον σπινθήραΣτυλ κλίσηςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A195A-1-115-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1Οχιεναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€10,510.50
A195G-3-460-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier460V€11,613.84
A195A-1-220-50-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier220V AC€10,851.27
B195G-1-220-5022 1 / 2 "Μεταφορέας τυμπάνου1-Power220V AC€11,671.80
A195G-1-11522.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier115V AC€11,311.65
A195G-3-23022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier230V AC€10,847.53
C195G-Α22.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-ΟχιAir Motor Power-Tilt Control-Karrier-€11,227.46
C195GM-Α22.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-ΝαιΙσχύς αέρα--
RFQ
A195A-3-23022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier230V AC€9,969.27
A195A-3-46022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier460V€10,744.36
C195Α-Α22.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-ΟχιAir Motor Power-Tilt Control-Karrier-€10,243.23
MORSE DRUM -

Κάτω τύμπανο κάδου, χειριστήριο χειρός κλίσης

Το Morse κάτω από το άγκιστρο Drum-Karriers μετακινεί, γέρνει και διανέμει το περιεχόμενο ενός φορτωμένου τυμπάνου. Είναι ιδανικά για βαρέλια με ραβδωτό χάλυβα, πλαστικό, χάλυβα ή κατασκευή ινών, βάρους έως 800 λίβρες. Αυτοί οι κάδοι τυμπάνου διαθέτουν χειροκίνητο μηχανισμό κλίσης για χαμηλή στάθμη ροής με πλήρη περιστροφή 360 μοιρών και στις δύο κατευθύνσεις και μηχανισμό κλειδώματος για κλείδωμα το τύμπανο στις επιθυμητές γωνίες. Είναι εξοπλισμένα με σύστημα συγκράτησης τυμπάνου 2 τεμαχίων για ασφαλή συγκράτηση των τυμπάνων και αποτροπή της ολίσθησης κατά την ανύψωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα Drum-Karriers κάτω από το άγκιστρο, διαθέσιμο για διαμέτρους τυμπάνου έως 23 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοDrum Dia.ΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A85C21 "έως 23"-Οχι€607.70
B8522.5 "ΆνθρακαΟχι€646.45
C85i-SS22.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟχι€1,737.35
D85AM22.5 "-Ναι-
RFQ
E85G22.5 "-Οχι€886.22
F85A22.5 "-Οχι€574.23
ΣτυλΜοντέλοΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A186Οχι€2,024.19
A186MΝαι-
RFQ
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier κάτω από το άγκιστρο Μεταφορέας τυμπάνου / Αναστολέας / Διανομέας

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταDrum Dia.Μέγεθος δοκούΕίδοςΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A185G800 lbs.22.5 "30 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΑτσάλιΟχι€1,664.84
A185A800 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο-Οχι€1,329.33
A185AM800 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι-
RFQ
B185S-ΛΑ800 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Οχι€2,859.82
C185S-HD-FP1500 lbs.22 "έως 23.5"-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Οχι€2,899.91
A185 π.μ.-HD1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι-
RFQ
A185G-HD1500 lbs.22.5 "55/30 γαλλ.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead--€1,918.04
D185A-HDSS1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΑνοξείδωτο ατσάλιΝαι€3,355.61
A185Α-HD1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΆνθρακαΟχι€1,657.31
E185Α-ΓΡ2000 lbs.22.5 "55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Οχι€3,443.60
F185ΧGR2500 lbs.22.5 "55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι€5,071.50
G185ΧΜΓΚ2500 lbs.22.5 "-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier για 208 λίτρα χάλυβα ή πλαστικό τύμπανο, SS, 680 kg καπάκι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KF-185S2-HDAF6EZR€11,019.12
MORSE DRUM -

Χειριστής τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο, χωρητικότητα 900 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
KF-185S3-HDCD8YUR€11,800.09
MORSE DRUM -

Προσαρμοσμένο Drum Karrier

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
85S-NDTCD8YUP€3,113.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;