MORSE DRUM Κάτω τύμπανο κάδου, χειριστήριο χειρός κλίσης


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 800 lbs. , Θήκη τυμπάνου: Αλυσίδα και καστάνια Cinch , Πλάτος θήκης τυμπάνου: 8" , Μέγεθος τυμπάνου: 55 gal. , Τύπος τυμπάνου: Πλευρωτός , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Βαθμός: Βαθμολογία 304 , Στυλ κλίσης: Χειροκίνητο
ΣτυλΜοντέλοDrum Dia.ΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
85C
21 "έως 23"-Οχι€607.70
B
85
22.5 "ΆνθρακαΟχι€646.45
C
85i-SS
22.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟχι€1,737.35
D
85AM
22.5 "-Ναι-
RFQ
E
85G
22.5 "-Οχι€886.22
F
85A
22.5 "-Οχι€574.23

Κάτω τύμπανο κάδου, χειριστήριο χειρός κλίσης

Το Morse κάτω από το άγκιστρο Drum-Karriers μετακινεί, γέρνει και διανέμει το περιεχόμενο ενός φορτωμένου τυμπάνου. Είναι ιδανικά για βαρέλια με ραβδωτό χάλυβα, πλαστικό, χάλυβα ή κατασκευή ινών, βάρους έως 800 λίβρες. Αυτοί οι κάδοι τυμπάνου διαθέτουν χειροκίνητο μηχανισμό κλίσης για χαμηλή στάθμη ροής με πλήρη περιστροφή 360 μοιρών και στις δύο κατευθύνσεις και μηχανισμό κλειδώματος για κλείδωμα το τύμπανο στις επιθυμητές γωνίες. Είναι εξοπλισμένα με σύστημα συγκράτησης τυμπάνου 2 τεμαχίων για ασφαλή συγκράτηση των τυμπάνων και αποτροπή της ολίσθησης κατά την ανύψωση. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα Drum-Karriers κάτω από το άγκιστρο, διαθέσιμο για διαμέτρους τυμπάνου έως 23 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;