MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAF 9EZ84

MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, Drum Steel 208 λίτρων, Χωρητικότητα 363 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FAF Μοντέλο: 85iCross Ref: 9EZ84

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€646.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Χειροκίνητο χειριστήριο κλίσης για ανύψωση και χύνοντας τύμπανο εντός προσέγγισης
Χωρητικότητα800 lbs.
Drum Dia.22.5 "
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
ΥλικόΆνθρακα
άλλαΑπαιτεί αξεσουάρ για χειρισμό πλαστικών βαρελιών ή μικρότερων βαρελιών
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΧειροκίνητο
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8431499020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετακινήστε τα φορτωμένα τύμπανα με γερανό ή ανυψωτικό με αυτό το ανυψωτικό κάτω από το άγκιστρο
    • Μηχανισμός χειροκίνητης κλίσης για χαμηλή στάθμη
    • Σχεδιασμένο για να υποστηρίζει χάλυβα βαρέλια
    • Ρίξτε το περιεχόμενο από ένα τύμπανο με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό έως 363 κιλά
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 208 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή
MORSE DRUM 85i-SS Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, Stainless Steel, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAG 85i-SS22.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟχι€1,737.35
MORSE DRUM 85A Drum Karrier, 57.1 cm Διάμετρος 208-Litre Steel Drum, Hand Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Οχι€574.23
MORSE DRUM 85AM Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, Spark Resistant, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAJ 85AM22.5 "-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Διάμετρος Steel Drum, Hand Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6FAK 85C21 "έως 23"-Οχι€607.70
MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, Ατσάλινο τύμπανο 208 λίτρων, Θήκη τυμπάνου 3 τεμαχίων, Χωρητικότητα 363 kg | AF6FAL 85G22.5 "-Οχι€886.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, Drum Steel 208 λίτρων, Χωρητικότητα 363 kg
€646.45 /μονάδα