A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης , Υψος: 40 " , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Βάθος: 22 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 104 βαθμοί F , στροφές κινητήρα: 1725 , Θέση τοποθέτησης: Οριζόντια ή κάθετη , Αριθμός λεπίδων: 6 , Διάμετρος προπέλας: 36 " , Υλικό έλικας: Χυτά αλουμίνιο , Διάμετρος άξονα: 1-1 / 4 " , Ταχύτητα: 1 , Πλάτος: 40 "
Αναστρέψιμος ανεμιστήρας
Οι αναστρέψιμοι ανεμιστήρες εξάτμισης και τροφοδοσίας Dayton εκκενώνουν βρώμικο αέρα ή παρέχουν καθαρό αέρα σε βιομηχανίες και εμπορικά κτίρια. Διαθέτουν διακόπτες οπισθοπορείας που μετατρέπουν γρήγορα την κατάσταση λειτουργίας από την εξάτμιση σε λειτουργία τροφοδοσίας και αντίστροφα για την αντιμετώπιση διαφορετικών αναγκών αερισμού. Αυτοί οι ανεμιστήρες κίνησης με ιμάντα προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Διαθέτουν έλικες από χυτό αλουμίνιο διαμέτρου 36 ιντσών για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα. Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν κινητήρες 3 φάσεων / εκκίνησης πυκνωτή / εκκίνησης πυκνωτή, με ισχύ πυκνωτή με απόδοση ισχύος που κυμαίνεται από 1/2 έως 2 ίππους. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αναστρέψιμους ανεμιστήρες εξάτμισης και τροφοδοσίας με ιμάντα, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 659 έως 1046 σ.α.λ.