DAYTON 7CK46 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ίντσες 208-230 / 440 V 1 Hp | AF3GKM

DAYTON 7CK46 αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ιντσών 208-230/440 V 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3GKM Μοντέλο: 7CK46

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,602.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας εξάτμισης / τροφοδοσίας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
Ντία. Απαιτείται άνοιγμα40 1/2 ίντσες
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.000-In. SP13,901
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.125-In. SP12,316
Εξάτμιση / παροχή CFM @ 0.250-In. SP10,429
Ταχύτητα ανεμιστήρα830
Ύψος40 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. BHP1.13
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP1
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Λεπίδες6
Λειτουργικά Amps3.4-3.6/1.8
Φάση3
Έλικα Dia.36 "
Υλικό έλικαςΧυτά αλουμίνιο
Προτεινόμενοι προφυλακτήρες πρόσληψης1WBU5
Shaft Dia.1-1 / 4 "
Ταχύτητα1
ΧαρακτηριστικάBelt Drive Reversible with Drive Package
Τάση208-230/440
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.491
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦάσηΤαχύτητα ανεμιστήραΜέγιστη. BHPΤάσηΚινητήραςΚινητήρας HPΜόνωση κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 7CK38 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ίντσες 115 / 208-230 V 1 / 2hp | AF3GKD 7ΚΚ3816590.57115 / 208-230Ανοίξτε το Dripproof1/2κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€2,435.30
DAYTON 7CK39 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ίντσες 115 / 208-230 V 1 / 2hp | AF3GKE 7ΚΚ3916590.57115 / 208-230Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/2κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€2,649.20
DAYTON 7CK40 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ίντσες 208-230 / 440 V 1 / 2hp | AF3GKF 7ΚΚ4036590.57208-230/440Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται1/2κατηγορίας ΒΦάση 3€2,502.53
DAYTON 7CK41 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ίντσες 115 / 208-230 V 3 / 4hp | AF3GKG 7ΚΚ4117550.85115 / 208-230Ανοίξτε το Dripproof3/4κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€2,673.51
DAYTON 7CK42 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ίντσες 115 / 208-230 V 3 / 4hp | AF3GKH 7ΚΚ4217550.85115 / 208-230Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται3/4κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€2,666.42
DAYTON 7CK43 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ίντσες 208-230 / 440 V 3 / 4hp | AF3GKJ 7ΚΚ4337550.85208-230/440Εντελώς κλειστό3/4κατηγορίας ΒΦάση 3€2,572.76
DAYTON 7CK44 Αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ίντσες 115 / 208-230 V 1 Hp | AF3GKK 7ΚΚ4418301.13115 / 208-230Ανοίξτε το Dripproof1κατηγορίας ΒΠυκνωτής-Έναρξη€2,501.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7CK46 αναστρέψιμος ανεμιστήρας 36 ιντσών 208-230/440 V 1 Hp
€2,602.58 /μονάδα