MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, Ατσάλινο τύμπανο 208 λίτρων, Θήκη τυμπάνου 3 τεμαχίων, Χωρητικότητα 363 kg | AF6FAL

MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, Steel Drum 208 λίτρων, Κάτοχος τυμπάνου 3 τεμαχίων, Χωρητικότητα 363 kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FAL Μοντέλο: 85G

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€886.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Χειροκίνητο χειριστήριο κλίσης για ανύψωση και χύνοντας τύμπανο εντός προσέγγισης
Χωρητικότητα800 lbs.
Drum Dia.22.5 "
Πλάτος θήκης τυμπάνου8"
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλευρωτός
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΧειροκίνητο
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.75
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάτω από το άγκιστρο τύμπανο με ένα στήριγμα τυμπάνου 3 τεμαχίων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή
MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAF 9EZ84 8522.5 "ΆνθρακαΟχι€646.45
MORSE DRUM 85i-SS Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, Stainless Steel, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAG 85i-SS22.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟχι€1,737.35
MORSE DRUM 85A Drum Karrier, 57.1 cm Διάμετρος 208-Litre Steel Drum, Hand Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Οχι€574.23
MORSE DRUM 85AM Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, Spark Resistant, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAJ 85AM22.5 "-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Διάμετρος Steel Drum, Hand Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6FAK 85C21 "έως 23"-Οχι€607.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, Steel Drum 208 λίτρων, Κάτοχος τυμπάνου 3 τεμαχίων, Χωρητικότητα 363 kg
€886.22 /μονάδα