MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Διάμετρος Steel Drum, Hand Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6FAK

MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Διάμετρος Χάλυβα Drum, Χειροκίνητη κλίση, 363 kg Cap

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6FAK Μοντέλο: 85C

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€607.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Χειροκίνητο χειριστήριο κλίσης για ανύψωση και χύνοντας τύμπανο εντός προσέγγισης
Χωρητικότητα800 lbs.
Drum Dia.21 "έως 23"
Κάτοχος τυμπάνουΑλυσίδα και καστάνια Cinch
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, ίνες
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας ή ίνες
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΧειροκίνητο
Στυλ κλίσηςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.25
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κάτω από το άγκιστρο τύμπανο που δέχεται τύμπανα από ίνες και χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή
MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAF 9EZ84 8522.5 "ΆνθρακαΟχι€646.45
MORSE DRUM 85i-SS Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, Stainless Steel, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAG 85i-SS22.5 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟχι€1,737.35
MORSE DRUM 85A Drum Karrier, 57.1 cm Διάμετρος 208-Litre Steel Drum, Hand Tilt, 363 kg Καπάκι | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Οχι€574.23
MORSE DRUM 85AM Drum-Karrier, 208-Litre Steel Drum, Spark Resistant, 363 kg Χωρητικότητα | AF6FAJ 85AM22.5 "-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, Ατσάλινο τύμπανο 208 λίτρων, Θήκη τυμπάνου 3 τεμαχίων, Χωρητικότητα 363 kg | AF6FAL 85G22.5 "-Οχι€886.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm Διάμετρος Χάλυβα Drum, Χειροκίνητη κλίση, 363 kg Cap
€607.70 /μονάδα