COTTERMAN ST-203 A2 C4 P5 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα κουπαστή ύψος 18 ίντσες | AE9TCG 6LYH3

COTTERMAN ST-203 A2 C4 P5 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 18 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9TCG Μοντέλο: ST-203 A2 C4 P5Cross Ref: 6LYH3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€718.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης20 "
Πλάτος βάσης22 "
Πλάτος πυθμένα22 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος48 "
Βάθος πλατφόρμας8"
Ύψος εξέδρας18 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων8"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.33
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΒάθος βάσηςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧρώμαΤιμή
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 Rolling Ladder Welded Platform 18 Inch Heψος | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1 P522 "Συγκολλημένος20 "8"18 "22 "22 "Γκρί€657.00
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 Συγκολλημένη πλατφόρμα 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1 P531 "Συγκολλημένος27 "8"27 "24 "24 "Γκρί€798.29
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Κυλιόμενη σκάλα Πλατφόρμα 36 ίντσας Ύψος | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1 P566 "Χωρίς συναρμολόγηση34 "8"36 "25 "25 "Γκρί€971.79
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 45 ίντσες | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1 P575 "Συναρμολογημένο40 "8"45 "26 "26 "Γκρί€1,082.72
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Κυλιόμενη σκάλα πλατφόρμα χειρολαβής 54 ίντσες Ύψος | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1 P584 "Χωρίς συναρμολόγηση48 "8"54 "27 "27 "Γκρί€1,238.25
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 Rolling Ladder Welded Platform Ύψος 18 ιντσών | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6 P522 "Συγκολλημένος26 "14 "18 "22 "22 "Red€662.09
Πλατφόρμα χειρολισθήρα COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Rolling Ladder Heψος 27 ίντσας | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1 P557 "Χωρίς συναρμολόγηση27 "8"27 "24 "24 "Γκρί€912.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN ST-203 A2 C4 P5 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 18 ιντσών
€718.54 /μονάδα