DAYTON Κάθετα κιτ Louver


Φίλτρα
Χρώμα: Γκρί , Τέλος: ζωγραφισμένα , Μόνωση: Κανένας , Υλικό: Ατσάλι , Σχήμα: Ορθογώνιος
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5ZKC1
12 15 / 16 "€82.49
B
5ZKC2
12 15 / 16 "€84.26
C
5ZKC3
12 15 / 16 "€90.84
D
5ΖΚΔ9
13.125 "€82.49
E
5ΖΚΕ1
13.125 "€84.11
F
5ΖΚΕ0
13.125 "€84.11
G
5ZKC4
15.44 "€92.22
H
5ΖΚΕ2
15.625 "€97.98
I
5ZKC5
16 11 / 16 "€93.49
J
5ZKC7
17 15 / 16 "€105.49
K
5ZKC8
17 15 / 16 "€104.32
L
5ΖΚΑ1
18.5 "€83.17
M
5ΖΚΑ0
18.5 "€81.10
N
5ZJZ7
18.5 "€72.79
O
5ΖΚΑ6
18.5 "€97.03
D
5ZJZ8
18.5 "€81.17
P
5ZJZ9
18.5 "€81.10
Q
5ΖΚΑ5
18.5 "€97.03
R
5ΖΚΑ4
18.5 "€98.57
S
5ΖΚΑ3
18.5 "€84.55
T
5ΖΚΑ2
18.5 "€83.17
U
5ZKC9
19.187 "€103.06
V
5ZKC0
19.187 "€82.49
W
5ZKC6
19.187 "€106.56
X
5ΖΚΔ1
21 11 / 16 "€113.99
Y
5ΖΚΔ0
21 11 / 16 "€113.99
Z
5ΖΚΔ2
21 11 / 16 "€114.78
A1
5ΖΚΔ4
22 15 / 16 "€118.83
B1
5ΖΚΔ3
22 15 / 16 "€117.50
C1
5ΖΚΔ5
24.187 "€130.07
D1
5ΖΚΔ6
24.187 "€133.35
E1
5ΖΚΑ8
29 23 / 32 "€102.43
F1
5ΖΚΑ9
29 23 / 32 "€120.51
D
5ΖΚΑ7
29 23 / 32 "€93.46
G1
5ΖΚΔ7
31 11 / 16 "€165.95
H1
5ΖΚΔ8
31 11 / 16 "€167.82

Κάθετα κιτ Louver

Τα κιτ κάθετης περσίδας Dayton χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων λεπίδων περσίδων σε θερμαντήρες αερίου τοίχου και οροφής. Είναι χαλύβδινα κατασκευασμένα για να αντέχουν σε αέρια, θερμότητα, αναθυμιάσεις σε δύσκολες συνθήκες, όπως εφαρμογές HVAC. Αυτά τα κιτ περσίδων περιλαμβάνουν στηρίγματα στήριξης με τρύπες για εύκολη εγκατάσταση και ελατήρια για να προσαρμόζουν ανάλογα την κατεύθυνση των λεπίδων περσίδας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;