Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 5ZJZ7 Σετ Louver Γκρι 18-1 / 2 ίντσες H Κάθετη | AE7MWN

DAYTON 5ZJZ7 Σετ περσίδων Γκρι 18-1/2 ίντσας H κάθετη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7MWN Μοντέλο: 5ZJZ7

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάθετα κιτ Louver
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος18.5 "
ΜόνωσηΚανένας
ΥλικόΑτσάλι
ShapeΟρθογώνιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7322900045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
DAYTON 5ZJZ8 Σετ περσίδων Γκρι κατακόρυφο ύψος 18-1 / 2 ίντσες | AE7MWP 5ZJZ818.5 "€81.17
DAYTON 5ZJZ9 Σετ Louver Vertical Grey 18-1 / 2 Inch Ύψος | AE7MWQ 5ZJZ918.5 "€81.10
DAYTON 5ZKA0 Σετ Louver Γκρι Κάθετο Χάλυβα | AE7MXQ 5ΖΚΑ018.5 "€81.10
DAYTON 5ZKA1 Louver Σετ Γκρι ατσάλι 18-1/2 chψος |ντ | AE7MXR 5ΖΚΑ118.5 "€83.17
DAYTON 5ZKA2 Louver Set Steel Γκρι 18-1 / 2 ίντσες Ύψος | AE7MXT 5ΖΚΑ218.5 "€83.17
DAYTON 5ZKA3 Louver Σετ Γκρι ατσάλι κάθετα | AE7MXU 5ΖΚΑ318.5 "€84.55
DAYTON 5ZKA4 Σετ Louver Κάθετο Γκρι Χάλυβα | AE7MXV 5ΖΚΑ418.5 "€98.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5ZJZ7 Σετ περσίδων Γκρι 18-1/2 ίντσας H κάθετη
€72.79 /μονάδα