MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-Pece Drum Holder Spark Resistant, 1134 kg Χωρητικότητα | AF6EZN

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-Piece Drum Holder Spark Resistant, 1134 kg Χωρητικότητα

Στοιχείο: AF6EZN Μοντέλο: 185XMGR

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead
Χωρητικότητα2500 lbs.
Drum Dia.22.5 "
Υλικό τυμπάνουΧάλυβας, ίνες
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Στυλ κλίσηςΤραβήξτε την αλυσίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταφέρετε τα βαρέλια με ανυψωτήρα ή γερανό με αυτό το ανυψωτικό κάτω από το άγκιστρο
    • Μηχανισμός ανύψωσης αλυσίδας για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Κατασκευασμένο για χειρισμό χαλύβδινων βαρελιών
    • Ανθεκτικό στον σπινθήρα για την προώθηση ασφαλών συνθηκών εργασίας
    • Ρίξτε το περιεχόμενο από το τύμπανο με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Μπορεί να αντέξει έως 1134 κιλά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταDrum Dia.Μέγεθος δοκούΕίδοςΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή
MORSE DRUM 185A Control-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Litre Drum, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο-Οχι€1,329.33
MORSE DRUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Litre, 907 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΖΕ 185Α-ΓΡ2000 lbs.22.5 "55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Οχι€3,443.60
MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Litre Drum, Geared Tilt, 680Kg Καπάκι | AF6EZF 30CM67 185Α-HD1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΆνθρακαΟχι€1,657.31
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, ανοξείδωτο ατσάλι, 208-λίτρα, 680 kg Χωρητικότητα | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΑνοξείδωτο ατσάλιΝαι€3,355.61
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-Litre, 363 kg Χωρητικότητα, Spark Resistant | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-Litre, 680 kg Χωρητικότητα, Spark Resistant | AF6EZJ 185 π.μ.-HD1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, κάτοχος τυμπάνου 3 τεμαχίων, χάλυβα τύμπανο 208 λίτρων, καπάκι 363 kg | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΑτσάλιΟχι€1,664.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 185XMGR Kontrol-Karrier, 3-Piece Drum Holder Spark Resistant, 1134 kg Χωρητικότητα