MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-Litre, 363 kg Χωρητικότητα, Spark Resistant | AF6EZH

MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 λίτρα, χωρητικότητα 363 kg, ανθεκτικό στους σπινθήρες

Στοιχείο: AF6EZH Μοντέλο: 185AM

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead
Χωρητικότητα800 lbs.
Drum Dia.22 "έως 23.5"
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Στυλ κλίσηςΤραβήξτε την αλυσίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.9
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταφέρετε τα βαρέλια με ανυψωτήρα ή γερανό με το εξάρτημα κάτω από το άγκιστρο
    • Μηχανισμός κλίσης με τράβηγμα αλυσίδας για να βοηθήσετε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Κατασκευασμένο για στήριξη χαλύβδινων βαρελιών
    • Ανθεκτικό στους σπινθήρες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος
    • Χύστε εύκολα τα περιεχόμενα από το τύμπανο σας με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Μπορεί να αντέξει έως 363 κιλά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταDrum Dia.Μέγεθος δοκούΕίδοςΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή
MORSE DRUM 185A Control-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Litre Drum, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο-Οχι€1,329.33
MORSE DRUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Litre, 907 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΖΕ 185Α-ΓΡ2000 lbs.22.5 "55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Οχι€3,443.60
MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Litre Drum, Geared Tilt, 680Kg Καπάκι | AF6EZF 30CM67 185Α-HD1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΆνθρακαΟχι€1,657.31
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, ανοξείδωτο ατσάλι, 208-λίτρα, 680 kg Χωρητικότητα | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΑνοξείδωτο ατσάλιΝαι€3,355.61
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-Litre, 680 kg Χωρητικότητα, Spark Resistant | AF6EZJ 185 π.μ.-HD1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, κάτοχος τυμπάνου 3 τεμαχίων, χάλυβα τύμπανο 208 λίτρων, καπάκι 363 kg | AF6EZK 185G800 lbs.22.5 "30 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΑτσάλιΟχι€1,664.84
MORSE DRUM 185G-HD Kontrol-Karrier, Κάδος τυμπάνου 3 τεμαχίων, Χάλυβα τύμπανο 208 λίτρων, καπάκι 680 kg | AF6EZL 185G-HD1500 lbs.22.5 "55/30 γαλλ.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead--€1,918.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208 λίτρα, χωρητικότητα 363 kg, ανθεκτικό στους σπινθήρες