MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, κάτοχος τυμπάνου 3 τεμαχίων, χάλυβα τύμπανο 208 λίτρων, καπάκι 363 kg | AF6EZK

MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, 3-Piece Drum Holder, 208-Liter Steel Drum, 363 kg Cap

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EZK Μοντέλο: 185G

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,664.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead
Χωρητικότητα800 lbs.
Drum Dia.22.5 "
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Ίνα
Μέγεθος δοκού30 gal.
Τύπος τυμπάνουΧάλυβας με ραβδώσεις
ΥλικόΑτσάλι
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΤραβήξτε αλυσίδα
Στυλ κλίσηςΤραβήξτε την αλυσίδα
Χρήση μεΠροαιρετικός προσαρμογέας τυμπάνου 19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)99.06
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο φορέας τυμπάνου Morse 185G κάτω από το άγκιστρο διαθέτει βάση 3 τεμαχίων για τη στερέωση ενός τυμπάνου με ραβδώσεις από χάλυβα 363 kg
    • Περιλαμβάνει 20.3 φαρδιά μεταλλική ταινία που αρθρώνεται σε δύο σημεία με μπροστινό κλείσιμο για να συγκρατεί το τύμπανο στη θέση του
    • Δέχεται μόνο τύμπανα 208 λίτρων (διάμετρος 57 cm).
    • Λειτουργεί επίσης με κώνους τυμπάνων Morse για τη διανομή σκονών και υγρών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταDrum Dia.Μέγεθος δοκούΕίδοςΥλικόΑνθεκτικό στον σπινθήραΤιμή
MORSE DRUM 185A Control-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Litre Drum, Geared Tilt, 363Kg Cap | AF6EZD 185A800 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Ανυψωτικό τυμπάνου κάτω από το άγκιστρο-Οχι€1,329.33
MORSE DRUM 185A-GR Kontrol-Karrier, 208-Litre, 907 kg Χωρητικότητα | ΑΦ6ΕΖΕ 185Α-ΓΡ2000 lbs.22.5 "55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Οχι€3,443.60
MORSE DRUM 185A-HD Kontrol-Karrier, 55.9 cm - 59.7 cm Dia 208-Litre Drum, Geared Tilt, 680Kg Καπάκι | AF6EZF 30CM67 185Α-HD1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΆνθρακαΟχι€1,657.31
MORSE DRUM 185A-HDSS Kontrol-Karrier, ανοξείδωτο ατσάλι, 208-λίτρα, 680 kg Χωρητικότητα | AF6EZG 185A-HDSS1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum OverheadΑνοξείδωτο ατσάλιΝαι€3,355.61
MORSE DRUM 185AM Kontrol-Karrier, 208-Litre, 363 kg Χωρητικότητα, Spark Resistant | AF6EZH 185AM800 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM 185AM-HD Kontrol-Karrier, 208-Litre, 680 kg Χωρητικότητα, Spark Resistant | AF6EZJ 185 π.μ.-HD1500 lbs.22 "έως 23.5"55 gal.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-Ναι-
RFQ
MORSE DRUM 185G-HD Kontrol-Karrier, Κάδος τυμπάνου 3 τεμαχίων, Χάλυβα τύμπανο 208 λίτρων, καπάκι 680 kg | AF6EZL 185G-HD1500 lbs.22.5 "55/30 γαλλ.Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead--€1,918.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 185G Kontrol-Karrier, 3-Piece Drum Holder, 208-Liter Steel Drum, 363 kg Cap
€1,664.84 /μονάδα