MORSE DRUM 195GM-A Control-Karrier, Power Tilt, 3-Pece Drum Holder, 680Kg Cap, Air Motor | AF6FAE

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, Θήκη τυμπάνου 3 τεμαχίων, Καπάκι 680 Kg, Αερομοτέρ

Στοιχείο: AF6FAE Μοντέλο: 195GM-A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead
Προσαρμογέας Dia.18 1/2 "έως 19"
Ροή ροής αέρα22 SCFM
Drum Dia.22.5 "
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα6 πόδια.
άλλαΚάτοχος τυμπάνου 3 τεμαχίων
Πίεση20 psi
Ανθεκτικό στον σπινθήραΝαι
κλίσηΤροφοδοσία αέρα
Στυλ κλίσηςΙσχύς αέρα
ΧαρακτηριστικάΘήκη τυμπάνου 3 τεμαχίων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 238.5
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετακινήστε τα φορτωμένα τύμπανα με ανυψωτικό ή γερανό με το εξάρτημα κάτω από το άγκιστρο του ανυψωτή
    • Μηχανισμός κλίσης με αέρα για να βοηθάτε τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώνουν εργασίες με ακρίβεια
    • Σχεδιασμένο για χειρισμό χαλύβδινων βαρελιών
    • Ανθεκτικό στον σπινθήρα για την εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας
    • Χύστε εύκολα τα περιεχόμενα από το τύμπανο σας με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Μπορεί να υποστηρίξει έως 680 κιλά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΕίδοςΦάσηΑνθεκτικό στον σπινθήραΣτυλ κλίσηςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 115v | AF6EZV 195A-1-115-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1Οχιεναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€10,510.50
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier220V AC€10,851.27
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 3-Phase 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier230V AC€9,969.27
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 3-Phase 460v | ΑΦ6ΕΖΥ 195A-3-46022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier460V€10,744.36
MORSE DRUM 195A-A Control-Karrier, Power Tilt, Χωρητικότητα 680 kg, Αεροκινητήρας | AF6EZZ 195Α-Α22.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-ΟχιAir Motor Power-Tilt Control-Karrier-€10,243.23
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Pece Drum Holder,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier115V AC€11,311.65
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Pece Drum Holder,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier230V AC€10,847.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 195GM-A Kontrol-Karrier, Power Tilt, Θήκη τυμπάνου 3 τεμαχίων, Καπάκι 680 Kg, Αερομοτέρ