MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 115v | AF6EZV

MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EZV Μοντέλο: 195A-1-115

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,510.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead
Ένταση έντασης6A
Χωρητικότητα1500 lbs.
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
ΑντιεκκρηκτικοίΟχι
Συχνότητα60 Hz
HP1 / 3 hp
Hz60
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Φάση1
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ κλίσηςεναλλασσόμενου ρεύματος
Τάση115V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 219.6
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Morse 195A-1-115 Power Tilt Kontrol Karrier είναι ένας μηχανοκίνητος φορέας τυμπάνων για ανύψωση / περιστροφή / έκχυση ενός χαλύβδινου τυμπάνου 680 kg
    • Χρησιμοποιεί διπλό ιμάντα ιστού και καστάνια για να ασφαλίσει το τύμπανο
    • Περιλαμβάνει καλώδιο 2.1 μέτρων και παρέχει περιστροφή τυμπάνου με τροφοδοσία 360 μοιρών
    • Διαθέσιμες επιλογές για το χειρισμό άλλων τύπων και μεγεθών τυμπάνων
    • Διατίθεται σε εκδόσεις 1/3 φάσης, 115/230/460V, αεροκινητήρα ή ανθεκτικές σε σπινθήρες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΕίδοςΦάσηΑνθεκτικό στον σπινθήραΣτυλ κλίσηςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 220v 50Hz | AF6EZW 195A-1-220-50-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier220V AC€10,851.27
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 3-Phase 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier230V AC€9,969.27
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 3-Phase 460v | ΑΦ6ΕΖΥ 195A-3-46022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier460V€10,744.36
MORSE DRUM 195A-A Control-Karrier, Power Tilt, Χωρητικότητα 680 kg, Αεροκινητήρας | AF6EZZ 195Α-Α22.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-ΟχιAir Motor Power-Tilt Control-Karrier-€10,243.23
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Pece Drum Holder,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier115V AC€11,311.65
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Pece Drum Holder,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier230V AC€10,847.53
MORSE DRUM 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap, 3-Pece Drum Holder, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier460V€11,613.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 115v
€10,510.50 /μονάδα