MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 220v 50Hz | AF6EZW

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 220v 50Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6EZW Μοντέλο: 195A-1-220-50

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,851.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead
Ένταση έντασης3.2A
Χωρητικότητα1500 lbs.
Υλικό τυμπάνουΠλαστικό, Χάλυβας, Ίνες
Περιστροφή τυμπάνου360 μοίρες
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Συχνότητα50 Hz
Hz50
ΜηχανοκίνηταTEFC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Φάση1
Ανθεκτικό στον σπινθήραΟχι
κλίσηΕναλλασσόμενου ρεύματος
Στυλ κλίσηςAC Power-Tilt Control-Karrier
Τάση220V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 216
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900390
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μεταφέρετε τα βαρέλια με ανυψωτήρα ή γερανό με αυτό το ανυψωτικό κάτω από το άγκιστρο
    • Μηχανισμός κλίσης με εναλλασσόμενο ρεύμα για να βοηθά τους υπαλλήλους σας να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους με ακρίβεια
    • Κατασκευασμένο για στήριξη χαλύβδινων βαρελιών
    • Χύστε εύκολα τα περιεχόμενα από ένα τύμπανο με τη λειτουργία διανομής αυτού του ανυψωτή
    • Σχεδιασμένο για χειρισμό έως και 680 κιλά
    • Μπορεί να χωρέσει έως και τύμπανο 208 λίτρων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.ΕίδοςΦάσηΑνθεκτικό στον σπινθήραΣτυλ κλίσηςΤάσηΤιμή
MORSE DRUM 195A-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 115v | AF6EZV 195A-1-115-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1Οχιεναλλασσόμενου ρεύματος115V AC€10,510.50
MORSE DRUM 195A-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 3-Phase 230v | AF6EZX 195A-3-23022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier230V AC€9,969.27
MORSE DRUM 195A-3-460 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 3-Phase 460v | ΑΦ6ΕΖΥ 195A-3-46022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier460V€10,744.36
MORSE DRUM 195A-A Control-Karrier, Power Tilt, Χωρητικότητα 680 kg, Αεροκινητήρας | AF6EZZ 195Α-Α22.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead-ΟχιAir Motor Power-Tilt Control-Karrier-€10,243.23
MORSE DRUM 195G-1-115 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Pece Drum Holder,1-ph 115v | AF6FAA 195G-1-11522.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier115V AC€11,311.65
MORSE DRUM 195G-3-230 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap,3-Pece Drum Holder,3-ph 230v | AF6FAB 195G-3-23022.5 "Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead1ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier230V AC€10,847.53
MORSE DRUM 195G-3-460 Konntrol-Karrier, Power Tilt, 680Kg Cap, 3-Pece Drum Holder, 3-ph 460v | AF6FAC 195G-3-460-Κάτω τύμπανα Κάγκελα με Geared Tilt Control για Ανύψωση και Ρίχνει Drum Overhead3ΟχιAC Power-Tilt Control-Karrier460V€11,613.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MORSE DRUM 195A-1-220-50 Kontrol-Karrier, Power Tilt, 680 kg Χωρητικότητα, 1-Phase 220v 50Hz
€10,851.27 /μονάδα