LOVEJOY Σειρά EC, Σύζευξη στυλ σφιγκτήρα μονής δοκού, οπές ιντσών


Φίλτρα
Τύπος οπών: Βαρεθήκατε , Μέγεθος βίδας σφιγκτήρα: 6-32 , Τύπος ζεύξης: Σύζευξη μονής δοκού , Υλικό Hub: Αλουμίνιο , Keyway: Χωρίς Keyway , Μέγεθος κλειδιού: Χωρίς Keyway , Υλικό: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 5 μοίρες , Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 200 μοίρες φά , Μέγιστη. Ταχύτητα: 10000 rpm , Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση: 0.005 " , Στυλ: Βίδα σφιγκτήρα , Σύστημα Μετρήσεων: Imperial , Τύπος: Σύζευξη μονής δοκού
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΕλάχ. ΟπήΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
68514456620
--1/4 "Χ 1/4"--1.8 ίντσες-λίβρες--€109.91
RFQ
B
68514458284
0.188 "± 0.010"3 / 16 "x 1 / 8"0.118 "4.1000 λίβρες σε τ.1.80 ίντσες-λίβρες0.512 "0.748 "-
RFQ
B
68514456628
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "0.748 "-
RFQ
B
68514456632
0.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "0.748 "-
RFQ
A
68514458292
0.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Τ.Ε.11 In.Lbs.0.984 "1.26 "€140.13
RFQ
B
68514456642
0.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "0.984 "-
RFQ
B
68514456644
0.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "0.984 "-
RFQ
B
68514456656
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 λίβρες σε τ.17 ίντσες-λίβρες1.102 "1.102 "-
RFQ
A
68514458298
0.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Τ.Ε.17 In.Lbs.1.102 "1.496 "€153.97
RFQ
B
68514456652
0.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 λίβρες σε τ.17 ίντσες-λίβρες1.102 "1.102 "-
RFQ
B
68514456654
0.472 "± 0.010"3 / 8 "x 1 / 2"0.315 "148.9900 λίβρες σε τ.17 ίντσες-λίβρες1.102 "1.102 "-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;