VESTIL Πρόβολοι μονής όψεως Standard Duty Series SU


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Σχέδιο: μονόκλινο , Υλικό: Ατσάλι , Πλάτος: 4.75 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SU-C-10-12
12 "4600 lbs.21.75 "120.06 "12 "€568.24
B
SU-C-6-12
12 "5500 lbs.21.75 "72.75 "12 "€499.49
C
SU-C-8-12
12 "5000 lbs.21.75 "96.44 "12 "€473.74
D
SU-C-10-18
18 "3600 lbs.27.875 "120.06 "18 "€591.17
E
SU-C-6-18
18 "4300 lbs.27.875 "72.75 "18 "€524.01
F
SU-C-8-18
18 "4000 lbs.27.875 "96.44 "18 "€503.92
G
SU-C-10-24
24 "3200 lbs.33.8125 "120.06 "24 "€614.06
H
SU-C-6-24
24 "3800 lbs.33.8125 "72.75 "24 "€538.29
I
SU-C-8-24
24 "3500 lbs.33.8125 "96.44 "24 "€525.31
J
SU-C-10-36
36 "2500 lbs.40.12 "120.06 "30 ", 36"€659.97
K
SU-C-6-36
36 "3000 lbs.40.12 "72.75 "30 ", 36"€592.70
L
SU-C-8-36
36 "2700 lbs.40.12 "96.44 "30 ", 36"€568.37

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;