VESTIL SU-C-6-24 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 6 πόδια, Βραχίονας 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7ZTP Μοντέλο: SU-C-6-24

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€538.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος ορθοστάτης Cantilever
Μήκος βραχιόνων24 "
Στυλ βραχίοναΜονόπλευρες όψεις
Μήκος βάσης37 "
Χωρητικότητα3800 lbs.
ΧρώμαΜπλε
Βάθος33.8125 "
Υπηρεσίεςμονόκλινο
Ύψος72.75 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Μήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί24 "
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 39.6
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΧωρητικότηταΒάθοςΎψοςΜήκος βραχίονα που μπορεί να χρησιμοποιηθείΤιμή
VESTIL SU-C-10-12 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 10 πόδια, Βραχίονας 12 ιντσών | ΑΓ7ΖΘ SU-C-10-1212 "4600 lbs.21.75 "120.06 "12 "€568.24
VESTIL SU-C-10-18 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 10 πόδια, Βραχίονας 18 ιντσών | AG7ZTJ SU-C-10-1818 "3600 lbs.27.875 "120.06 "18 "€591.17
VESTIL SU-C-10-24 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 10 πόδια, Βραχίονας 24 ιντσών | AG7ZTK SU-C-10-2424 "3200 lbs.33.8125 "120.06 "24 "€614.06
VESTIL SU-C-10-36 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 10 πόδια, Βραχίονας 36 ιντσών | AG7ZTL SU-C-10-3636 "2500 lbs.40.12 "120.06 "30 ", 36"€659.97
VESTIL SU-C-6-12 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 6 πόδια, Βραχίονας 12 ιντσών | AG7ZTM SU-C-6-1212 "5500 lbs.21.75 "72.75 "12 "€499.49
VESTIL SU-C-6-18 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 6 πόδια, Βραχίονας 18 ιντσών | AG7ZTN SU-C-6-1818 "4300 lbs.27.875 "72.75 "18 "€524.01
VESTIL SU-C-6-36 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 6 πόδια, Βραχίονας 36 ιντσών | AG7ZTT SU-C-6-3636 "3000 lbs.40.12 "72.75 "30 ", 36"€592.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SU-C-6-24 Πρόβολος Μονός Όρθιος, Γαλβανισμένος, 6 πόδια, Βραχίονας 24 ιντσών
€538.29 /μονάδα