Κινητήρες κλείστρου

Φίλτρα

Οι κινητήρες κλείστρου είναι συσκευές που χρησιμοποιούνται για να ανοίγουν και να κλείνουν αυτόματα τα παντζούρια. Χρησιμοποιούνται σε εμπορικά κτίρια για τον έλεγχο της ποσότητας φωτός και θερμότητας που εισέρχεται σε ένα δωμάτιο. Παραθυρόφυλλο...Διάβασε περισσότερα

DAYTON -

Κινητήρες κλείστρου

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςHzΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45C665-----3"€564.91
B45C664-----4"€249.93
C45C683-----4"€230.71
D24N066.20 / .147-1 / 4 "8.5 "60120/2404.5 "€206.59
A4C8850.35/0.207-1 / 4 "9.75 "60100-2405.875 "€274.21
D2FTX61.027-1 / 4 "8-1 / 2 (εγκατεστημένο)60244.5 "€237.16
B24N0652.0/1.36-1 / 4 "6.5 "50/60100-2404"€245.99
DAYTON -

Κινητήρες κλείστρου, κάθετη θέση τοποθέτησης

Οι κινητήρες κλείστρου Dayton έχουν σχεδιαστεί για χρήση με αποσβεστήρες για να παρέχουν σωστό αερισμό ανοίγοντας / κλείνοντας τα παντζούρια σε εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες μπορούν να τοποθετηθούν σε κατακόρυφη θέση για να ανακουφίσουν το φορτίο εκκίνησης στον κινητήρα του ανεμιστήρα και να έχουν καλώδια 6 ιντσών με κουτιά διακλάδωσης για εύκολη εγκατάσταση μειώνοντας την ανάγκη για μετασχηματιστές ή άλλες προσαρμογές. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους κινητήρες κλείστρου, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 208 και 460V.

ΣτυλΜοντέλοΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2FTV1208€245.12
A2FTW4460€240.33
AIRMASTER FAN -

Πακέτο μοτέρ κλείστρου τοίχου μονού πίνακα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
MTR556-SPAB7YQV€198.84
DAYTON -

MotorPack 24 έως 240 Κάθετα 50 / 60hz

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
20XG62AG9MKV€757.17
DAYTON -

Κινητήρας ενεργοποιητή, 50/60 Hz, 100-240 V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
5NKP0AE4WMQ€539.35

Κινητήρες κλείστρου

Οι κινητήρες κλείστρου διευκολύνουν τον σωστό αερισμό και ανακουφίζουν τα φορτία εκκίνησης στους κινητήρες ανεμιστήρα. Raptor Supplies προσφέρει μοτέρ κλείστρου, κινητήρες ενεργοποίησης, πακέτα κινητήρων και κιτ αλυσίδων έλξης από μάρκες όπως το Airmaster Fan και ΝτέιτονΕ Οι κινητήρες κλείστρου οδηγούν στο κλείσιμο και το άνοιγμα των αποσβεστήρων, των ρολών εξάτμισης και των ηλεκτρικών περσίδων. Διατίθενται σε παντζούρια τοίχου μονής και διπλής οθόνης που μπορούν να τοποθετηθούν με ευκολία κάθετα και να λειτουργούν σε τάσεις έως 460V.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να συντηρήσετε αυτούς τους κινητήρες κλείστρου;

Η διαδικασία συντήρησής τους περιλαμβάνει τον καθαρισμό του κινητήρα, τη λίπανση των κινούμενων μερών και τον έλεγχο της καλωδίωσης του κινητήρα.

Πώς μπορώ να επιλέξω τον κατάλληλο κινητήρα ενεργοποιητή για την εφαρμογή μου;

Λάβετε υπόψη το μέγεθος και το βάρος του κλείστρου, το επιθυμητό επίπεδο αυτοματισμού και τη διαθέσιμη πηγή ενέργειας.

Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα με το μοτέρ κλείστρου μου;

Ορισμένα κοινά βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων περιλαμβάνουν τον έλεγχο της πηγής ισχύος, τον καθαρισμό του κινητήρα και την επαναφορά του συστήματος ελέγχου του κινητήρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;