A Ενεργή επιφάνεια: 1 , Συχνότητα ενεργοποίησης: 180 1/ώρα , Τύπος ενεργοποίησης: Αυθαίρετος , Εξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησης: 18 mm , Εξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγής: 8 mm , Υλικό καλωδίου: PVC , Τύπος καλωδίου: LiYY , Δεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτή: Ναι , Υλικό θήκης: Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο , Μέγεθος σύνδεσης: M12 x 1 , Τύπος σύνδεσης: 8 Pin , Φόρμα Επικοινωνίας: OSSD , Ελεγχος: Κάθε , Cross-Short Detection: Ναι , Τωρινή κατανάλωση: 2.75 mA , Βαθμός Ρύπανσης: 2 , Delta Tmax: 0.5 μοίρες. C/min. , Είσοδος Edm/Start: Ναι , Τύπος στερέωσης: Βίδα , Ελεύθερη ζώνη: 50 mm , Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας: 1A , Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφάλειας: Γρήγορα , Ανοχή σφαλμάτων υλικού: 1 , Σχεδιασμός Κατοικιών: Ορθογώνιος , Υλικό στέγασης: PBT, Η/Υ , Εσωτερική ηλεκτρονική ασφάλεια: Ναι , Οθόνη LED: Τριχρωμία , Μέγιστη. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, σταθερή εγκατάσταση: 80 μοίρες ντο , Μέγιστη. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, Μετακίνηση: 80 μοίρες ντο , Μέγιστη. Αριθμός αισθητήρων με σύνδεση σειράς: 30 , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 70 μοίρες ντο , Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου: 0.05A , Min. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, Μετακίνηση: -5 βαθμούς ντο , Min. Εύρος θερμοκρασίας καλωδίου, σταθερή εγκατάσταση: -30 βαθμούς ντο , Min. Απόσταση τοποθέτησης: 150 mm , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -25 βαθμούς ντο , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 βαθμούς ντο , Min. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου: 0.4A , Min. Απόσταση εναλλαγής: 0.5 mm , Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης: 150 mm , Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης (μεταξύ δύο αισθητήρων): 150 mm , Ελάχιστη απόσταση μεταγωγής: 0.5 mm , Τύπος τοποθέτησης: Βίδα , Ρεύμα χωρίς φορτίο: 30 mA , Αριθμός εξόδου ηλεκτρονικού ελέγχου: 1 , Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικής Ασφάλειας: 2 , Αριθμός εισόδων ασφαλείας: 2 , Αριθμός κλώνων: 8 , Υπέρταση: Κατηγορία II , Προστασία αντιστροφής πολικότητας: Ναι , Πιθανοί ενεργοποιητές: 153ΕΒΚ001 , Κατανάλωση ενέργειας: 24W , Κατανάλωση ενέργειας ανά είσοδο: 275 mA , Ονομαστική τάση αντοχής παλμών: 1000V , Ονομαστική τάση μόνωσης: 50V , Ονομαστική τάση λειτουργίας: 24V , Ονομαστική απόσταση μεταγωγής: 12 mm , Καθυστέρηση ετοιμότητας: ms 1000 , Σχετική υγρασία: 5% έως 85% , Απόσταση ασφαλούς απενεργοποίησης: 18 mm , Ασφαλής απόσταση εναλλαγής: 8 mm , Ανίχνευση βραχυκυκλώματος: Ναι , Μέγεθος: 26 mm x mm x 36 13 mm , Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό Pelv/Selv: Απαιτείται , Καθυστέρηση αναμονής: ms 1000 , Λειτουργία έναρξης: Αυτόματο , Δομή: Δικαναλικό , Καθυστέρηση ενεργοποίησης: ms 75 , Συχνότητα εναλλαγής: 3 Hz , Αρχή εναλλαγής: Ηλεκτρονικός , Τεχνολογία: RFID , Ροπή για βίδες στερέωσης: 0.7 Nm , Καθυστέρηση ενεργοποίησης: ms 75 , Κατηγορία χρήσης: 12-AC/-13-DC , Αντοχή σε κραδασμούς: 10 Hz έως 55 Hz , Πτώση τάσης: 0.75V , Διατομή σύρματος: 0.25 τ. χλστ , Wurde Angepasst: 30