Είδος | αισθητήρα |
Ενεργή επιφάνεια | 1 |
Συχνότητα ενεργοποίησης | 180 1/ώρα |
Τύπος ενεργοποίησης | Αυθαίρετος |
Πίεση αέρα | 860 έως 1060 hPa |
Εξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησης | 18 mm |
Εξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγής | 8 mm |
Καλώδιο χρώματος | Γκρί |
Μήκος καλωδίου | 0.15 μ. |
Υλικό καλωδίων | PVC |
Τύπος καλωδίου | LiYY |
Δεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτή | Ναι |
Παραλλαγή κωδικοποίησης | Μεμονωμένα κωδικοποιημένα |
Μέγεθος συνδετήρα | M12 x 1 |
Τύπος σύνδεσης | 8 Pin |
Φόρμα Επικοινωνίας | OSSD |
Συνεχής αντίσταση κραδασμών | 10 g/ 16 ms |
Cross-Short Ανίχνευση | Ναι |
Κατανάλωση ρεύματος | 2.75 mA |
Βαθμός Ρύπανσης | 2 |
Delta Tmax | 0.5 μοίρες. C/min. |
Είσοδος Edm/Start | Ναι |
Ελεύθερη Ζώνη | 50 mm |
Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας | 1A |
Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφαλειών | Γρήγορα |
Ανοχή σφαλμάτων υλικού | 1 |
Χρώμα στέγασης | Γκρι, Μαύρο |
Σχεδιασμός Κατοικίας | Ορθογώνιος |
Στέγαση Υλικό | PBT, Η/Υ |
υστέρηση | 2mm |
Εσωτερική Ηλεκτρονική Ασφάλεια | Ναι |
Εκτίμηση IP | IP67 |
Οθόνη LED | Τριχρωμία |
Μέγιστη. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, Σταθερή Εγκατάσταση | 80 μοίρες ντο |
Μέγιστη. Θερμοκρασία καλωδίου. Εμβέλεια, Μετακίνηση | 80 μοίρες ντο |
Μέγιστη. Temp λειτουργίας. | 70 μοίρες ντο |
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης. | 70 μοίρες ντο |
Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου | 0.05A |
Ελάχ. Θερμοκρασία καλωδίου. Εμβέλεια, Μετακίνηση | -5 βαθμούς ντο |
Ελάχ. Εύρος θερμοκρασίας καλωδίου, σταθερή εγκατάσταση | -30 βαθμούς ντο |
Ελάχ. Temp λειτουργίας. | -25 βαθμούς ντο |
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -25 βαθμούς ντο |
Ελάχ. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου | 0.4A |
Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης | 150 mm |
Ελάχιστη απόσταση μεταγωγής | 0.5 mm |
Τοποθέτηση Τύπος | Βίδα |
Ρεύμα χωρίς φορτίο | 30 mA |
Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικού Ελέγχου | 1 |
Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικής Ασφάλειας | 2 |
Αριθμός εισόδων ασφαλείας | 2 |
Αριθμός γραμμών | 8 |
Υπέρταση | Κατηγορία II |
Προστασία αντιστροφής πολικότητας | Ναι |
Πιθανοί ενεργοποιητές | 153ΕΒΚ001 |
Κατανάλωση ενέργειας | 24W |
Ονομαστική τάση αντοχής παλμών | 1000V |
Ονομαστική τάση μόνωσης | 50V |
Ονομαστική τάση λειτουργίας | 24V |
Ονομαστική απόσταση μεταγωγής | 12 mm |
Καθυστέρηση ετοιμότητας | ms 1000 |
Σχετική υγρασία | 5% έως 85% |
Επαναλαμβανόμενη Ακρίβεια | Λιγότερο από 0.5 mm |
Αντίσταση κλονισμού | 30 g/ 11 ms |
Ανίχνευση βραχυκυκλώματος | Ναι |
Μέγεθος | 26 mm x mm x 36 13 mm |
Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό Pelv/Selv | Απαιτείται |
Λειτουργία εκκίνησης | Αυτόματο |
Συχνότητα αλλαγής | 3 Hz |
Αρχή εναλλαγής | Ηλεκτρονικός |
Τεχνολογία | RFID |
Ροπή για Βίδες Στερέωσης | 0.7 Nm |
Καθυστέρηση ενεργοποίησης | ms 75 |
Κατηγορία αξιοποίησης | 12-AC/-13-DC |
Αντίσταση κραδασμών | 10 Hz έως 55 Hz |
Πτώση τάσης | 0.75V |
Διατομή σύρματος | 0.25 τ. χλστ |
Wurde Angepasst | 30 |