ELOBAU 153ESK00J11 Αισθητήρας ασφαλείας, Μέγεθος M12, 8 ακίδων, κωδικοποιημένος, Αυτόματη

Είδος: CL7MRK Μοντέλο: 153ESK00J11
€425.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Συχνότητα ενεργοποίησης180 1/ώρα
Πίεση αέρα860 έως 1060 hPa
Καλώδιο χρώματοςΓκρί
Μήκος καλωδίου0.15 μ.
Υλικό καλωδίωνPVC
Τύπος καλωδίουLiYY
Υπόθεση ΥλικόΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
Παραλλαγή κωδικοποίησηςΚωδικοποιημένο
Συνεχής αντίσταση κραδασμών10 g/16 ms
Βαθμός Ρύπανσης2
Ελεύθερη Ζώνη50 mm
Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας1A
Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφαλειώνΓρήγορα
Χρώμα στέγασηςΓκρι, Μαύρο
Σχεδιασμός ΚατοικίαςΟρθογώνιος
υστέρηση2mm
Εκτίμηση IPIP67
Οθόνη LEDΤριχρωμία
Μέγιστη. Αριθμός αισθητήρων με σύνδεση σειράς30
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης.70 μοίρες ντο
Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου0.05A
Ελάχ. Απόσταση τοποθέτησης150 mm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου0.4A
Ελάχ. Απόσταση εναλλαγής0.5 mm
Αριθμός γραμμών8
Κατανάλωση ενέργειας24W
Κατανάλωση ρεύματος ανά είσοδο275 mA
Ονομαστική τάση αντοχής παλμών1000V
Ονομαστική τάση μόνωσης50V
Ονομαστική τάση λειτουργίας24V
Ονομαστική απόσταση μεταγωγής12 mm
Σχετική υγρασία5% έως 85%
Επαναλαμβανόμενη ΑκρίβειαΛιγότερο από 0.5 mm
Απόσταση Ασφαλούς Απενεργοποίησης18 mm
Ασφαλής απόσταση εναλλαγής8 mm
Αντίσταση κλονισμού30 g/ 11 ms
Μέγεθος26 mm x mm x 36 13 mm
Καθυστέρηση αναμονήςms 1000
Λειτουργία εκκίνησηςΑυτόματο
Καθυστέρηση ενεργοποίησηςms 75
Συχνότητα αλλαγής3 Hz
Αρχή εναλλαγήςΗλεκτρονικός
ΤεχνολογίαRFID
Κατηγορία αξιοποίησης12-AC/-13-DC
Πτώση τάσης0.75V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΠαραλλαγή κωδικοποίησηςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΧρώμα στέγασηςΕκτίμηση IPΕπαναλαμβανόμενη ΑκρίβειαΑντίσταση κλονισμούΤιμή
ELOBAU 153ESK00K11-5 Αισθητήρας ασφαλείας, 8-pin, κωδικοποιημένος, Auto, 5m Καλώδιο | CL7MZE 153ESK00K11-51 μ.Κωδικοποιημένο10 g/16 msΓκρι, ΜαύροIP67Λιγότερο από 0.5 mm30 g/ 11 ms€363.09
RFQ
ELOBAU 165ESK00J11 Αισθητήρας ασφαλείας, M12, 8-Pole Coded A | CL7NAJ 165ESK00J11-------€425.67
RFQ
ELOBAU 153ESK00J31 Αισθητήρας ασφαλείας, Pigtail M12, 8-pin, Individual, Auto | CL7NAZ 153ESK00J310.15 μ.Μεμονωμένα κωδικοποιημένα10 g/ 16 msΓκρι, ΜαύροIP67Λιγότερο από 0.5 mm30 g/ 11 ms€550.83
RFQ
ELOBAU 153ESK00J21 Αισθητήρας ασφαλείας, M12-8-Pole Unique Edm | CL7NFY 153ESK00J210.15 μ.Μοναδική10 g/ 16msΓκρι, ασημίIP67/ IP6K9K0.5 mm30 g/ 11ms€688.61
RFQ
ELOBAU 153ESK00K11 Αισθητήρας ασφαλείας, 8-pin, κωδικοποιημένος, Auto, 1m Καλώδιο | CL7NGG 153ESK00K111 μ.Κωδικοποιημένο10 g/16 msΓκρι, ΜαύροIP67Λιγότερο από 0.5 mm30 g/ 11 ms€330.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 153ESK00J11 Αισθητήρας ασφαλείας, Μέγεθος M12, 8 ακίδων, κωδικοποιημένος, Αυτόματη
€425.67 /μονάδα