Είδος | αισθητήρα |
Πίεση αέρα | 860 έως 1060 hPa |
Καλώδιο χρώματος | Γκρί |
Μήκος καλωδίου | 1 μ. |
Υλικό καλωδίων | PVC |
Τύπος καλωδίου | LiYY |
Υπόθεση Υλικό | Τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο |
Παραλλαγή κωδικοποίησης | Κωδικοποιημένο |
Τύπος επαφής | Συσκευή σήματος μεταγωγής εξόδου |
Συνεχής αντίσταση κραδασμών | 10 g/16 ms |
Κατανάλωση ρεύματος | 2.75 mA |
Βαθμός Ρύπανσης | 2 |
Τύπος στερέωσης | Βίδα |
Ρεύμα λειτουργίας ασφάλειας | 1A |
Τρέχουσα ενέργεια λειτουργίας ασφαλειών | Γρήγορα |
Χρώμα στέγασης | Γκρι, Μαύρο |
Σχεδιασμός Κατοικίας | Ορθογώνιος |
υστέρηση | 2mm |
Εκτίμηση IP | IP67 |
Οθόνη LED | Τριχρωμία |
Μέγιστη. Αριθμός αισθητήρων με σύνδεση σειράς | 30 |
Μέγιστη. Temp λειτουργίας. | 75 μοίρες ντο |
Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης. | 70 μοίρες ντο |
Μέγιστη. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου | 0.05A |
Ελάχ. Απόσταση τοποθέτησης | 150 mm |
Ελάχ. Temp λειτουργίας. | -25 βαθμούς ντο |
Ελάχ. Θερμοκρασία αποθήκευσης. | -25 βαθμούς ντο |
Ελάχ. Εναλλαγή ρεύματος στην έξοδο ελέγχου | 0.4A |
Ελάχ. Απόσταση εναλλαγής | 0.5 mm |
Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικού Ελέγχου | 1 |
Αριθμός Εξόδου Ηλεκτρονικής Ασφάλειας | 2 |
Αριθμός εισόδων ασφαλείας | 2 |
Αριθμός γραμμών | 8 |
Κατανάλωση ενέργειας | 24W |
Ονομαστική τάση αντοχής παλμών | 1000V |
Ονομαστική τάση μόνωσης | 50V |
Ονομαστική τάση λειτουργίας | 24V |
Ονομαστική απόσταση μεταγωγής | 12 mm |
Σχετική υγρασία | 5% έως 85% |
Επαναλαμβανόμενη Ακρίβεια | Λιγότερο από 0.5 mm |
Απόσταση Ασφαλούς Απενεργοποίησης | 18 mm |
Ασφαλής απόσταση εναλλαγής | 8 mm |
Αντίσταση κλονισμού | 30 g/ 11 ms |
Μέγεθος | 26 mm x mm x 36 13 mm |
Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό Pelv/Selv | Απαιτείται |
Καθυστέρηση αναμονής | ms 1000 |
Λειτουργία εκκίνησης | Αυτόματο |
Καθυστέρηση ενεργοποίησης | ms 75 |
Συχνότητα αλλαγής | 3 Hz |
Αρχή εναλλαγής | Ηλεκτρονικός |
Τεχνολογία | RFID |
Κατηγορία αξιοποίησης | 12-AC/-13-DC |
Πτώση τάσης | 0.75V |