LOVEJOY 68514458284 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 1.80 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.512 ιντσών, 4.10 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YKE Μοντέλο: 68514458284

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Τρύπα Α3 / 16 "x 1 / 8"
Τρύπα Β3 / 16 "x 1 / 8"
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςEC050
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη μονής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)0.20 ουγκιά
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.197 "
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή0.188 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή0.118 "
Στιγμή αδράνειας4.1000 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή1.80 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.0.512 "
Συνολικό μήκος0.748 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.# 1-72
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα# 1-72
ΣειρέςΣειρά EC
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςImperial
Στρεπτική ακαμψία42.80 in.-lbs./rad
Τόμος0.19608 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΕλάχ. ΟπήΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514456620 Σύζευξη μονής δοκού, 1/8 x 1/8 In Bore | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "Χ 1/4"--1.8 ίντσες-λίβρες--€109.91
RFQ
LOVEJOY 68514458292 Σύζευξη άξονα δοκού με σφιγκτήρα, OD 0.9840 ιντσών, ανοδιωμένο αλουμίνιο | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Τ.Ε.11 In.Lbs.0.984 "1.26 "€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514458298 Σύζευξη άξονα δοκού με σφιγκτήρα, OD 1.1020 ιντσών, ανοδιωμένο αλουμίνιο | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16 685144582980.472 "+/- 0.01 "0.313 "0.315 "207.08 Lbs.Τ.Ε.17 In.Lbs.1.102 "1.496 "€153.97
RFQ
LOVEJOY 68514456628 Σύζευξη Ελέγχου Κίνησης, Ροπή 5 Inch Lbs, Διάμετρος 0.748 Inch, 20.16 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456632 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 20.16 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456642 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456644 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "0.984 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514458284 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 1.80 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.512 ιντσών, 4.10 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια