LOVEJOY 68514458298 Σύζευξη άξονα δοκού με σφιγκτήρα, OD 1.1020 ιντσών, ανοδιωμένο αλουμίνιο | AN9DAP 58298 / EC112-5/16X5/16

LOVEJOY 68514458298 Σύζευξη άξονα δοκού με σφιγκτήρα, OD 1.1020 ιντσών, ανοδιωμένο αλουμίνιο

Στοιχείο: AN9DAP Μοντέλο: 68514458298Cross Ref: 58298 / EC112-5/16X5/16
€153.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.01 "
Τρύπα Α0.313 "
Τρύπα Β0.313 "
Μέγεθος βίδας σφιγκτήρα6-32
Μέγεθος ζεύξηςEC112
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.433 "
Υλικόανοδιωμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή0.472 "
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.200 βαθμοί F
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή0.315 "
Στιγμή αδράνειας207.08 Lbs.Τ.Ε.
Ονομαστική ροπή17 In.Lbs.
Εκτός Dia.1.102 "
Συνολικό μήκος1.496 "
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Μέγεθος5 / 16 "
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Στρεπτική ακαμψία409.3 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη μονής δοκού

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΑξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΕλάχ. ΟπήΣτιγμή αδράνειαςΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή
LOVEJOY 68514456620 Σύζευξη μονής δοκού, 1/8 x 1/8 In Bore | AM9DTW 56620 / EC050 1/8 X 1/8 56620 BEAM CPLG 68514456620--1/4 "Χ 1/4"--1.8 ίντσες-λίβρες--€109.91
RFQ
LOVEJOY 68514458292 Σύζευξη άξονα δοκού με σφιγκτήρα, OD 0.9840 ιντσών, ανοδιωμένο αλουμίνιο | AN9BEV 58292 / EC100 BEAM 5/16X5/16 685144582920.394 "+/- 0.01 "0.313 "0.236 "86.8 Lbs.Τ.Ε.11 In.Lbs.0.984 "1.26 "€140.13
RFQ
LOVEJOY 68514456628 Σύζευξη Ελέγχου Κίνησης, Ροπή 5 Inch Lbs, Διάμετρος 0.748 Inch, 20.16 Lbs Inch Sq. Αδράνεια | CM7YFQ 685144566280.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456632 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.748 ιντσών, 20.16 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFR 685144566320.236 "± 0.010"-0.157 "20.1600 λίβρες σε τ.5 ίντσες-λίβρες0.748 "0.748 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456642 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFW 685144566420.394 "± 0.010"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456644 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 11 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.984 ιντσών, 86.80 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFX 685144566440.394 "± 0.010"-0.236 "86.8000 λίβρες σε τ.11 ίντσες-λίβρες0.984 "0.984 "-
RFQ
LOVEJOY 68514456652 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 17 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.102 ιντσών, 148.99 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YFZ 685144566520.472 "± 0.010"-0.315 "148.9900 λίβρες σε τ.17 ίντσες-λίβρες1.102 "1.102 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514458298 Σύζευξη άξονα δοκού με σφιγκτήρα, OD 1.1020 ιντσών, ανοδιωμένο αλουμίνιο
€153.97 /μονάδα