Σώμα Dia .: 5.625 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 7" , Καθήκον: Συνεχής Air-Over , Πλαίσιο: 48Y , Hz: 60 , Εφαρμογή κινητήρα: H VAC/R , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: Διαμέρισμα , Υποεφαρμογή Motor: Ανεμιστήρας συμπυκνωτή , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: ΕΠΑ , Φάση: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.5 " , Ring to Ring Center: 4.75 " , Εύρος στροφών: 1001-1100 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.0 , Διάμετρος άξονα: 1 / 2 " , Τύπος άξονα: Διαμέρισμα , Μοτίβο Stud: 2-1/4 x 2-1/4" , Μέγεθος καρφιού: 8-32 " , Θερμική προστασία: AUTO