CENTURY OCA1056 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2

CENTURY OCA1056 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/2 HP 1075 rpm 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LTZ Μοντέλο: OCA1056Cross Ref: 3RCV2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€680.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.7"
Απαιτείται πυκνωτής2ΜΔΥ7
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο4.6-4.6/2.3
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου5 "έως 6"
Μήκος λιγότερο άξονας7.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΙούλιος
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΙούλιος
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος9.75 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.5 "
Προσανατολισμός άξοναΚάθετος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση200-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5085
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)23.88
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΡουλεμάνΑπαιτείται πυκνωτήςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
CENTURY OCC1026A Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Μανίκι2ΜDV440 βαθμοί ΓOpen Air-OverΜπάντα10751€186.69
CENTURY OLE1036A Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/3 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Μανίκι2ΜDV440 βαθμοί ΓOpen Air-OverΔαχτυλίδι10754€288.71
CENTURY FEH1056S Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Μπάλα2ΜDV760 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΚουμπί κολάρου10501€436.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OCA1056 Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/2 HP 1075 rpm 60 Hz
€680.12 /μονάδα