CENTURY OLE1036A Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/3 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4

CENTURY OLE1036A Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/3 HP 1075 rpm 60Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YTV Μοντέλο: OLE1036ACross Ref: 2GMR4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€288.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜανίκι
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV4
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηOpen Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο6
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου50 "
Μήκος λιγότερο άξονας6.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΔαχτυλίδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΔαχτυλίδι
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων4
Συνολικό μήκος11.75 "
Φάση1
Ελαστικό δαχτυλίδι Dia.2.5 "
Κλήση στο Ring Center4.75 "
ΠεριστροφήCCWLE
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα5.125 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7105
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΡουλεμάνΑπαιτείται πυκνωτήςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
CENTURY OCC1026A Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Μανίκι2ΜDV440 βαθμοί ΓOpen Air-OverΜπάντα10751€186.69
CENTURY OCA1056 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Μπάλα2ΜΔΥ760 βαθμοί ΓOpen Air-OverΙούλιος10751€680.12
CENTURY FEH1056S Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9 FEH1056S6.375 "Μπάλα2ΜDV760 βαθμοί ΓΕντελώς κλειστό Air-OverΚουμπί κολάρου10501€436.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY OLE1036A Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/3 HP 1075 rpm 60Hz
€288.71 /μονάδα