CENTURY FEH1056S Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 HP 1050 rpm 60Hz | AD2LUE 3RCV9

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή FEH1056S 1/2 HP 1050 rpm 60Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LUE Μοντέλο: FEH1056SCross Ref: 3RCV9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€436.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV7
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο0.9
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου26 "έως 28"
Μήκος λιγότερο άξονας6.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.60 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΚουμπί κολάρου
RPM πινακίδας1050
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος9.25 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2.875 "
Προσανατολισμός άξοναΌλη η γωνία
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Πρότυπο Stud2-1/4 x 2-1/4"
Ποσότητα Stud4
Μέγεθος στηρίγματος8-32 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.9875
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λιγότερο άξοναςΡουλεμάνΑπαιτείται πυκνωτήςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΑριθμός ΤαχυτήτωνΤιμή
CENTURY OCC1026A Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/4 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTU 2GMR3 OCC1026A4"Μανίκι2ΜDV440 βαθμοί ΓOpen Air-OverΜπάντα10751€186.69
CENTURY OLE1036A Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή 1/3 HP 1075 rpm 60Hz | AB9YTV 2GMR4 OLE1036A6.625 "Μανίκι2ΜDV440 βαθμοί ΓOpen Air-OverΔαχτυλίδι10754€288.71
CENTURY OCA1056 Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 HP 1075 rpm 60Hz | AD2LTZ 3RCV2 OCA10567.25 "Μπάλα2ΜΔΥ760 βαθμοί ΓOpen Air-OverΙούλιος10751€680.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή FEH1056S 1/2 HP 1050 rpm 60Hz
€436.63 /μονάδα