ALTRONIX Πρόσβαση στις μονάδες διανομής ενέργειας με τροφοδοτικά


Φίλτρα
Απαιτούμενες μπαταρίες: Οχι , Βάθος περιβλήματος (In.): 4.50 , Ύψος περιβλήματος (In.): 15.5 , Πλάτος περιβλήματος (In.): 12.00 , Συχνότητα εισαγωγής: 60 Hz , Τάση εισόδου: 115 VAC , Υλικό: Ατσάλι , Ρεύμα εξόδου: 10A , Υποκατηγορία: Τροφοδοσία / φορτιστής , Τύπος: Αποσύνδεση τροφοδοτικού / φορτιστή Multi-OutPut
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL1024ULM
ΓκρίΤροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.35
B
AL1012ULM
ΓκρίΤροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€526.69
C
AL1024ULMR
RedΤροφοδοτικό 5Fuse 24 VDC @ 10A Κόκκινο24 VDC24 VDC€615.26

Πρόσβαση στις μονάδες διανομής ενέργειας με τροφοδοτικά

Οι μονάδες διανομής ισχύος πρόσβασης Altronix με τροφοδοτικά / φορτιστές χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία, εγκατάσταση και επισκευή συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και αξεσουάρ. Αυτά τα τροφοδοτικά πολλαπλής εξόδου μπορούν να λειτουργήσουν και στις δύο λειτουργίες Fail-Secure & Fail-Safe για ρυθμιζόμενη έξοδο τάσης. Αυτοί οι ελεγκτές παρέχουν θερμική υπερφόρτωση και προστασία από βραχυκύκλωμα και μπορούν να τοποθετήσουν μπαταρίες τζελ ή σφραγισμένου μολύβδου στον ενσωματωμένο φορτιστή. Παρέχουν σχετική υγρασία έως 85% (+/- 5%) και διατίθενται σε πλάτη περιβλήματος 12 & 13 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;