ALTRONIX AL1024ULM Τροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL1024ULM 5 Ασφάλεια 24vdc @ 10a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KJD Μοντέλο: AL1024ULMCross Ref: 4TEH3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€606.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων24 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΑποσύνδεση τροφοδοτικού / φορτιστή Multi-OutPut
Έξοδος τάσης24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1075
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX AL1012ULM Τροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 12vdc | AD9KHR 4TEG1 AL1012ULMΓκρίΤροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC€526.69
ALTRONIX AL1024ULMR Τροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 24vdc @ 10a Κόκκινο | AD9KJE 4TEH4 AL1024ULMRRedΤροφοδοτικό 5Fuse 24 VDC @ 10A Κόκκινο24 VDC24 VDC€615.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX Τροφοδοτικό AL1024ULM 5 Ασφάλεια 24vdc @ 10a
€606.35 /μονάδα