Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX AL1012ULM Τροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 12vdc | AD9KHR 4TEG1

ALTRONIX AL1012ULM Τροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 12vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9KHR Μοντέλο: AL1012ULMCross Ref: 4TEG1
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
€526.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 12 VDC @ 10A
Απαιτούνται μπαταρίεςΟχι
Βάθος περιβλήματος (σε.)4.50
Ύψος περιβλήματος (σε.)15.5
Πλάτος περιβλήματος (σε.)12.00
φινίρισμαΓκρί
Συχνότητα εισόδου60 Hz
Τάση Εισόδου115 VAC
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός εξόδων12 VDC
Ρεύμα εξόδου10A
ΥποκατηγορίαΤροφοδοσία / φορτιστής
ΧαρακτηριστικάΑποσύνδεση τροφοδοτικού / φορτιστή Multi-OutPut
Έξοδος τάσης12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8825
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΑριθμός εξόδωνΈξοδος τάσηςΤιμή
ALTRONIX AL1024ULM Τροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 24vdc @ 10a | AD9KJD 4TEH3 AL1024ULMΓκρίΤροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC€606.35
ALTRONIX AL1024ULMR Τροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 24vdc @ 10a Κόκκινο | AD9KJE 4TEH4 AL1024ULMRRedΤροφοδοτικό 5Fuse 24 VDC @ 10A Κόκκινο24 VDC24 VDC€615.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX AL1012ULM Τροφοδοτικό 5 Ασφάλεια 12vdc
€526.69 /μονάδα