SPEEDAIRE

Η Speedaire είναι θυγατρική και εμπορική επωνυμία του κολοσσού της βιομηχανίας Grainger, η οποία είναι μια αμερικανική εταιρεία Fortune 500. Με δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης, η Grainger έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς προϊόντων συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας για εφαρμογές στις βιομηχανίες κατασκευών, κατασκευής, ηλεκτρικών, αυτοματισμών και αυτοκινήτων. Η Grainger ιδρύθηκε στο Lake Forest του Ιλινόις των ΗΠΑ το 1927 και έχει προσεγγίσει περισσότερους από 3 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Αεριολογία

Υδραυλικά

HVAC και Ψύξη

Ηλεκτρικά εργαλεία

υλικού

Ασφάλεια

Εξοπλισμός και αναλώσιμα χρωμάτων

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Λίπανση

Μετάδοση Ισχύος

Όργανα Ελέγχου

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

Εργαλεία Χειρός

μηχανική κατεργασία

Συνδετήρες

συγκόλληση

Χειρισμός υλικού

Εξωτερικός εξοπλισμός

Motors

Γόβες & Πέδιλα

Αεριολογία Φίλτρα

Αεροσυμπιεστές και αντλίες κενούΠροβολή όλων

12

Σχετικά με την SPEEDAIRE

Η Speedaire, μια μάρκα Grainger, προσφέρει μεγάλη ποικιλία από υψηλής ποιότητας πνευματικά εργαλεία και εξοπλισμό. Η σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει συμπιεστές, διακόπτες πίεσης, πνευματικούς κυλίνδρους και φίλτρα πεπιεσμένου αέρα που έχουν σχεδιαστεί για απόδοση σε συνθήκες υψηλής πίεσης. Speedaire πνευματικοί κύλινδροι αέρα είναι ιδανικά για εφαρμογές όπου δεν απαιτείται έμβολο μαγνητικής ανίχνευσης. Αυτοί οι συμπαγείς κύλινδροι διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για να αντέχουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -40 και 200 ​​βαθμούς F και πίεση έως 200 psi. Αυτοί οι πνευματικοί κύλινδροι διαθέτουν ακραίο καπάκι κατασκευασμένο από αλουμίνιο για να παρέχει υψηλή θερμική απόδοση και έχουν ασημί φινίρισμα για εξασφάλιση εξαιρετικής συγκολλητικότητας. Οι ρυθμιστές αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της πίεσης εισόδου στις γραμμές αέρα των πνευματικών εργαλείων. Αυτά τα εργαλεία πεπιεσμένου αέρα διαθέτουν κατασκευή ψευδαργύρου/αλουμινίου για αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και για αντοχή σε πίεση έως και 450 psi. Αυτοί οι ρυθμιστές αέρα Speedaire παρέχουν μέγιστο ρυθμό ροής 2000 cfm και είναι διαθέσιμοι σε μήκη που κυμαίνονται από 4 έως 13.25 ίντσες.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Ορισμένα εργαλεία Speedaire διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Ingersoll Rand. Έτσι, αν ψάχνετε για ένα ανταγωνιστικό εργαλείο που είναι είτε εξαντλημένο είτε ξεπερασμένο, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το αντίστοιχο εργαλείο Speedaire.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα εργαλεία Speedaire κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Μπορεί να απαιτούν προσεκτική συσκευασία, καθώς ορισμένα εργαλεία μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα εργαλεία Speedaire παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

SPEEDAIRE Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire

Αυτοί βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης είναι ιδανικά για την αποστράγγιση συμπυκνωμένου νερού και λαδιού από φίλτρα, μεταψύκτες, διαχωριστές υγρασίας, στεγνωτήρια και δεξαμενές λήψης αέρα. Αυτές οι χρονομετρημένες ηλεκτρικές βαλβίδες αποστράγγισης είναι εξοπλισμένες με ρυθμιζόμενο ηλεκτρονικό χρονόμετρο για αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων. Αυτές οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης Speedaire διαθέτουν μια σφαιρική βαλβίδα φίλτρου για τον έλεγχο των ρυθμών ροής υψηλής πίεσης και τη μείωση των απωλειών τριβής. Μοντέλα από τη σειρά 38X, όπως 38XT33 & 38XR59, μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 35 έως 95 βαθμούς F, ενώ μοντέλα από τη σειρά 13X, όπως 13X524, 13X525, 13X526 & 13X528 και 14X140, έχουν εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από XNUMX έως XNUMX μοίρες. ΦΑ.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η βαλβίδα αποστράγγισης με χρονοδιακόπτη;

Οι βαλβίδες αποστράγγισης που λειτουργούν με χρονοδιακόπτη είναι αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές βαλβίδες που ανοίγουν περιοδικά τη βαλβίδα της αποστράγγισης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η βαλβίδα μπορεί να είναι ανοιχτή για μερικά δευτερόλεπτα κάθε ώρα για την αφαίρεση του συλλεγόμενου συμπυκνώματος.

Τι είναι η αυτόματη αποστράγγιση;

Μια αυτόματη αποστράγγιση είναι μια βαλβίδα 2/2 που κλείνει όταν το σύστημα υποβάλλεται σε μια συγκεκριμένη πίεση. Η αποχέτευση ανοίγει όταν συσσωρεύεται υγρό και επιτρέπει στον πλωτήρα να ανέβει κατά την αποσυμπίεση.

Πώς λειτουργούν οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης;

Οι βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης επιτρέπουν στο συμπύκνωμα να καθιζάνει στη δεξαμενή συμπύκνωσης της βαλβίδας. Όταν το υγρό που υπάρχει στη δεξαμενή ανεβαίνει μέχρι το σημείο όπου τα καθίσματα ανασηκώνονται από τον πλωτήρα, η ελεγχόμενη πίεση αέρα αποστέλλεται στο πνευματικό έμβολο για το άνοιγμα της τυπικά κλειστής σφαιρικής βαλβίδας 3/4.

Είναι οι ηλεκτρικές βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης με χρονοδιακόπτη Speedaire ανθεκτικές στη σκόνη;

Ναι, οι ηλεκτρικές βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης με χρονοδιακόπτη Speedaire είναι εξοπλισμένες με περίβλημα με πιστοποίηση IP65 για εξαιρετική αντοχή στη σκόνη.

Πρέπει να αφήσετε τη βαλβίδα αποστράγγισης του αεροσυμπιεστή ανοιχτή;

Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να αδειάζετε τη δεξαμενή υγρασίας μετά από κάθε μέρα χρήση. Εάν η μονάδα παραμείνει αχρησιμοποίητη για λίγο, συνιστάται να αφήνετε τη βαλβίδα αποστράγγισης ανοιχτή μέχρι την επόμενη χρήση. Αυτό θα βοηθήσει την υγρασία να αποστραγγιστεί εντελώς και επίσης θα αντισταθεί στη διάβρωση στην εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής.

Ποια είναι η ικανότητα διαχείρισης πίεσης των ηλεκτρικών βαλβίδων αυτόματης αποστράγγισης χρονομετρημένων Speedaire;

Οι ηλεκτρικές βαλβίδες αυτόματης αποστράγγισης με χρονομέτρηση Speedaire είναι ικανές να αντέχουν πιέσεις που κυμαίνονται από 250 έως 4000 psi.

Τι συμβαίνει εάν ο αεροσυμπιεστής δεν αποστραγγιστεί;

Εάν οι αεροσυμπιεστές δεν αποστραγγιστούν σωστά, η αποστράγγιση θα σκουριάσει και δεν θα λειτουργήσει μετά από λίγο. Η δεξαμενή θα γεμίσει επίσης με νερό αντί για αέρα και το νερό θα ρέει έξω από τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά